水廻り部材 (8) バルブ (3) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: 兼工業すべて解除
水道用減圧弁 KRME 兼工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 80
水道用減圧弁 KRMJ 兼工業 (2件のレビュー) 当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 65~200(標準80)
沸騰防止弁 兼工業 (2件のレビュー) 当日出荷
焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、
缶体を保護する沸騰防止弁です。
材質 本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC 呼び径 20ミリ、3/4インチ 最高使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 上水・温水 最高使用温度(℃) 100 作動温度(℃) (開弁):87±2、(閉弁):80以上
低温作動弁 兼工業 当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体) C3604/合成樹脂 呼び径(B) 1/2 分類 低温作動弁 呼び径(A) 13 材質 接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 水 ハンドル形状 蛇口 材質(サーモエレメント) C2600・ワックス 材質(スプリング) SUS304 材質(弁) 台成ゴム
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業 当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質 弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60 寸法D(mm) 47.5 寸法C(mm) 33 寸法d(Φmm) 120(灰) 使用流体 上水 寸法H1(mm) 水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm) 水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm) 水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体 上水 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604 寸法G2(mm) 水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
減圧式逆流防止器 兼工業 4日以内出荷 から 7日以内出荷
BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途 ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 材質 本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa) BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 取付姿勢 水平配管 適合JIS規格 JIS B 0203
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
種類 複式 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 ボール径(Φmm) 150 材質(玉) ステンレス
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業 7日以内出荷 から 14日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、
止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質 本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60 適合流体 上水
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により
止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質 本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 使用圧力(MPa) 0.25~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 適合流体 上水
水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 11日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質 本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水
圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業 21日以内出荷 から 22日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
材質 本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
水栓 TOTO 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ
赤外線節水器 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ