カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(136)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(153)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(83)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(40)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,247)
- 輪ゴム・ゴムバンド(197)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(407)
- エスコ(319)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- 福助工業(170)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- IGO(75)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚
今村紙工¥519~税込¥571~1包(100枚)ほか当日出荷色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。材質マガジンペーパー51.2g/m2形状シート寸法(mm)350×480色色込み質量(g/包)1000
ポリエチレンロープ 8mm×55m
近江屋ロープ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
ポリエチレンロープ 黄
近江屋ロープ¥4,198~税込¥4,618~1巻3日以内出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
クリアポケット フタなし
カクケイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(30枚)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
マジックテープ 糊付A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25![アシストバッグ えんじ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20037955-260123-02.jpg)
アシストバッグ えんじ
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥346税込¥3811個当日出荷材質:ポリエステル製。サイズ:420×270mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)420×270質量(g)38.3
ストレッチフィルムホルダー
セキスイ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。仕様3インチ紙管用トラスコ品番446-1819材質ABS樹脂質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×95×190繰り返し・詰め替え対応
ZERUST 気化性防錆剤
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ラミジップ(気体遮断袋)
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32![オーバンド30g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52363064-200107-02.jpg)
オーバンド30g箱
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から7日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
PPバンドセット
ローヤル化成¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から6日以内出荷重量物などの結束に活躍するPPバンドセットです。機械や本、雑誌、書類などの保管にも。結び易いストッパー付きで使いやすい。結び方の解説付きです。手締めタイプです。ご家庭用にも。幅15.5mm×長さ20m(ストッパー15個入)付属品ストッパー15個材質ポリプロピレン色ストッパー:ホワイトバンド幅(mm)15.5バンド厚さ(mm)0.45色(バンド)イエローバンド長(mm)20
ポンポン荷造り用PEテープ
今村紙工¥289~税込¥318~1セット(2巻)ほか当日出荷結束や梱包に最適な平状テープです。用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて材質ポリエチレン
段ボール結束ツール Tabane
ウカイ利器¥899税込¥9891個当日出荷ダンボールを簡単に束ねることができます。従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。強力マグネット付で、保管に便利です。紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。用途ダンボールなどの結束に。仕様結束最大量目安:ダンボール8~10枚まで(厚みや硬さによって異なります。)使用方法1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。材質ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン寸法(mm)200×20×13色ホワイト/ブラック質量(g)65
OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入
今村紙工¥269税込¥2961パック(100枚)当日出荷透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。用途アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。材質OPP幅(mm)140厚さ(mm)0.03色透明サイズB6用高さ(mm)200種類平袋入数(枚)100フタなしテープなし食品衛生法適応外
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m
酒井化学工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4色ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
バーコードリーダー
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
デュアルロックファスナー SJ-3560J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
ポリエチレンロープ 赤
近江屋ロープ¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
ネオパック7 規格袋
オルディ¥529税込¥5821袋(200枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋です色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPよりひも 1.5mmx200m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷吊り下げ使用ができます。 ネット入りでバラバラになりにくいです。用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも仕様ネット入りトラスコ品番794-6449




















![アシストバッグ えんじ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20037955-260123-02.jpg)








![オーバンド30g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52363064-200107-02.jpg)










![オーバンドパック 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52363046-200107-02.jpg)