カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(136)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(153)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(83)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(40)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,247)
- 輪ゴム・ゴムバンド(197)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(407)
- エスコ(319)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- 福助工業(170)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- IGO(75)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

紙ひも NO.10 茶
マルアイ(1件のレビュー)¥319税込¥3511巻当日出荷資源をリサイクルする新聞や雑誌などの分別回収の結束に最適です。規格12号グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 114 013![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品 黄
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット
3M(スリーエム)¥639税込¥7031セット当日出荷・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトッパ―
丸五ゴム工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)1000色黒高さ(mm)50奥行(mm)150![ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703205-230602-02.jpg)
ねじりっこ
PLUS(プラス)[文具]¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひもトラスコ品番197-2695材質白なまし鉄線0.39mm幅(mm)(ひも)4質量(kg)0.13色ホワイトひも長(m)20入数(個)10
ポリエチレンロープ グリーン
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から9日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)
紺屋商事(2件のレビュー)¥118~税込¥130~1パック(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにもRoHS指令(10物質対応)対応
カラーポリ 半透明 50P
ササガワ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1包(50枚)当日出荷厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。種類手抜き袋入数(枚)50
エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
補修セット P-200-2
富士インパルス(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
ガラステープ
富士インパルス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷用途シーラー用部品材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.13質量(g)20長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ6 1824
カートンカッター SECUMAX
martor¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンドトラスコ品番856-6588材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)37刃厚(mm)0.3適合替刃3550
ハンディラップ くるット
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。 梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15
50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
エスコ(5件のレビュー)¥265税込¥2921個当日出荷エスコ品番EA628RA-50材質プラスチック寸法(mm)60×94×14色黒タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)48
レーザースキャナ
Zebra Technologies(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
スピードストッパー 16mm
コトコ¥4,898税込¥5,3881パック(1000個)当日出荷機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。 使う貴方のアイデア製品です。(充分機能を生かしてご使用下さい。)用途梱包用バンド留め具材質PP寸法(mm)16色ナチュラル引張強度(kg)80
しめしめ45用クリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。トラスコ品番381-8616材質ポリアセタール樹脂色黒質量(g)66
ラミジップクリア
セイニチ(生産日本社)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷色クリア種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-40~90透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
ノズル/シングルΦ11mm
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40ノズル内径(Φmm)11
B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)
KBIS¥2,998~税込¥3,298~1パック(50枚)当日出荷高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07色青RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入
今村紙工¥209税込¥2301パック(100枚)当日出荷アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
チャックスタンド袋
HEIKO¥979~税込¥1,077~1パック(25枚)当日出荷から3日以内出荷人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP色クラフトタイプクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60
岩通ケミカルクロス¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
ダイヤテックス(8件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。トラスコ品番305-8280文字内容われもの注意テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系







![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)






![ねじりっこ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703205-230602-02.jpg)