カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(136)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(154)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(82)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(40)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,247)
- 輪ゴム・ゴムバンド(197)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(407)
- エスコ(318)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- 福助工業(170)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- IGO(75)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

TGハンディラップ スペア 24巻
シモジマ¥7,798税込¥8,5781箱(24巻)当日出荷片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。厚さ(μm)15材質(フィルム)LDPE繰り返し・詰め替え対応
一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
OPP袋(シャツ・ノートサイズ)
HEADS(ヘッズ)¥389~税込¥428~1枚(100枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではマグカップやノート、シャツを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。色透明入数(枚)100
粘着付マジックテープ切売り箱 B
ユタカメイク¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状ループ型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25
25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)
エスコ(4件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25
極細ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
麻紐(ホビー向け)きなり色
コクヨ(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。巻種類チーズ巻き
綿金剛打ロープドラム巻
ユタカメイク(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(300m)ほか当日出荷から3日以内出荷細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
KPロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から8日以内出荷強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
UVカットユニパック
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100枚)当日出荷紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。 有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止 紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止 紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
ストレッチフィルム 12ミクロン
司化成(3件のレビュー)¥18,890税込¥20,7791箱(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)
丸万¥1,998~税込¥2,198~1袋(8枚)ほか当日出荷から6日以内出荷厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)
マキタ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷最高温度600℃ & 最大風量200L/min。多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風。最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす。車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持。約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面。・温度調整。COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能。設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替。4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外し。ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能。その他特長。フック付。LEDライト付付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200
クリップ ダンボール用 多用途
¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)126幅(mm)71厚さ(mm)30色半透明
デザインラッピングペーパー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)色ベルプランツ寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック
今村紙工¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP0.06mm厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40色透明規格A4サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
ハンドインパルス
テクノインパルス¥8,998税込¥9,8981台(2mm×300mm)当日出荷シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
紙製タックホルダー
HEIKO¥1,498税込¥1,6481パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷台紙のはくり紙をはがして貼るだけで持ち手になる便利なパーツです。紙製なので環境にやさしい商品です。材質持ち手部分の紙質:紙紐用原紙/台紙部分の紙質:クラフト紙
段ボール
HEIKO¥2,498~税込¥2,748~1パック(10枚)3日以内出荷一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。形状A(みかん箱)厚さ(mm)4色クラフト入数(枚)10
フリーカットペーパー ブラック A5
ササガワ¥419税込¥4611冊(10枚)当日出荷好きな形にカットし台紙として使える、厚手でしっかりした黒紙です。カットしても良し。そのまま使うも良し。自由度が高く幅広い見せ方ができます。材質カード紙寸法(高さH×幅W)(mm)210×148


























![ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37067581-130304-02.jpg)

![ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33163042-091215-02.jpg)