カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(135)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(154)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(82)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(43)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,254)
- 輪ゴム・ゴムバンド(307)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(417)
- エスコ(318)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- IGO(185)
- 福助工業(171)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付
unitech¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Ecoラク多機能バンド
JAPPY¥1,198~税込¥1,318~1巻翌々日出荷取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです。必要な長さにカットして使えるため経済的です全長(m)5材質(フック)ナイロン材質(ループ)ポリエチレン
B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)
KBIS¥799~税込¥879~1枚当日出荷3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。メッシュパレットに合わせた角底袋で、金属部品や機械などを入れて密閉するだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。角底袋の内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。鉄鋼・鋳鉄・銅・アルミなどの防錆保管に。仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)色青RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションフィルム 再生50%
アスウィル¥3,998税込¥4,3981巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
PP 荷造りロープ 100M
全国家庭用品卸商業協同組合¥699税込¥7691セット(2巻)6日以内出荷切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープ!。ソフトで強靭な3本ひねり。中心部からヒモを引き出してご使用ください材質ポリプロピレン長さ(m)100巻き入数2巻太さ(mm)約5本体寸法(cm)パッケージ:約直径17.5×6(1巻あたり)
手芸用PPバンド15mmx100m
信越工業¥1,398税込¥1,5381巻3日以内出荷オリジナルエコバッグ作りに最適!軽くて丈夫、水洗いOK。荷造り用としても使えます。寸法(mm×m)15x100素材ポリプロピレン
真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パック
CCP¥4,298税込¥4,7281個(3本)翌々日出荷真空パック器用の抗菌袋。 ロールタイプ。幅(mm)300高さ(mm)185質量(g)900奥行(mm)70
4GV容器
TSP(太陽シールパック)¥5,698税込¥6,2681枚10日以内出荷国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です。用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番669-3104材質リサイクルパルプ、バージンパルプ入数(枚)1容量(L)90外寸法・高さ(mm)465許容質量(kg)55外寸法・奥行(mm)390総質量(kg)外装:55、内装:43.2外寸法・間口(mm)590
チャック付きエアーパック(5枚入)
クルーズ¥1,198~税込¥1,318~1パック当日出荷から5日以内出荷チャック付きのクッション袋です。梱包時間を短縮できて、繰り返しご使用いただけます。直接文字が書き込める欄があって、仕分けにも最適です。用途細かい部品や割れ物の梱包材質ポリエチレン入数5粒高(mm)3.2
手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ
HEIKO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(50枚)3日以内出荷焼き菓子や小物のギフトにお使いいただけるジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。高級感のあるマットタイプです。材質マットOP20/CP50柄マット無地
PP荷造りひも 200m
信越工業¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から4日以内出荷結びやすくて便利なひもです。コンパクトなサイズで、ゴミやコストの削減が可能な省資源タイプです。ご家庭のちょっとした結束に。
ネオパック7 規格袋 9号 0.007mm
オルディ¥179税込¥1971袋(200枚)当日出荷そのまま置いて使える取出しタイプの食品保存袋材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.007寸法(mm)150×250色半透明
オーガニックコットン巾着(M)
MARKLESS STYLE¥5,298~税込¥5,828~1セット(25枚)7日以内出荷人気のオーガニックコットン素材のベーシックな巾着です。マチなしですっきりとしたオーソドックスなデザインです。寸法(幅W×高さH)(mm)220×280素材オーガニックコットンシーチング
ファミリーストッパ100ケ入
三友¥649税込¥7141個(100個)当日出荷ファミリーバンド用のストッパーです。簡単な作業でバンドがほどけないようにしっかり固定できます。手軽で扱いやすいストッパーです。用途バンドの固定用。仕様16mmバンド用入数100ヶ入
PP強力縄 HR-101
三友¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ポリプロピレン製の強力ナワです。軽量で強度に優れ、水に濡れても硬くなりません。用途一般包装・農水産物用。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)100×1000
ネオンカラーゴム 15mm平
川村製紐¥209税込¥2301個当日出荷元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。用途ファイルバンド・お弁当バンド・アームバンドやシューズバンド用。材質ポリエステル/天然ゴム幅(mm)15長さ(cm)80
梱包シートミナフォーム
酒井化学工業¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。小さな割れ物などの梱包に最適です。使いやすいサイズの発泡ポリエチレンシートです。用途引越時の梱包用、緩衝材。トラスコ品番000-8133材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1色ナチュラル
モバイル二次元コードリーダー
アイメックス¥26,980税込¥29,6781個欠品中バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
サイザルロープ
名古屋製綱¥15,980~税込¥17,578~1巻4日以内出荷から16日以内出荷天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。用途陸上用全般長さ(m)200ロープ仕様撚り:三ツ打ち
MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ
unitech¥35,980税込¥39,5781個当日出荷MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド質量(g)MS633:56角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)照準緑色レーザー照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LEDインターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)相対湿度5%から85% (結露無いこと)寿命スイッチ50万回視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直通信距離50m以内(見通し距離)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4保存温度範囲(℃)-10~50充電時間(時間)2動作時間9時間バッテリー容量(mAh)600照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLERoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMIインジケータLED、 ブザー、 バイブレーション動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプウェアラブルESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明
パピルスカンパニー¥1,498~税込¥1,648~1束(100枚)当日出荷から3日以内出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。フィルムに再生材(国産PCR材:使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%使用しています。上側のフィルムに「フィルムには再生材を60%使用しています。」という文字と「リサイクル」を表すマークが印刷されています。フィルムは成形の安定性を確保するために、再生材をバージン材ではさんだ3層構造となっています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再生フィルム・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再生文字・マーク
ヨーロピアンフロストPEギフトバッグ
HEADS(ヘッズ)¥869税込¥9561パック(100枚)当日出荷洗練されたヨーロピアンテイストの、高級感のあるデザインのハンドル付き手提げ袋です。小さめサイズのギフトを入れるバッグとして丁度良いサイズです。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]入数(枚)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×40
67mm幅タッチスキャナ 白 USB
ウェルコムデザイン¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
フェニックスソリューション¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
エアークッションフィルム
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
面ファスナー 金具・マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当色面ファスナー:オレンジ / ブラック材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
タックハンドル
松浦産業¥1,798税込¥1,9781パック(25枚)3日以内出荷材質シール面:合成紙ユポ・ポリプロピレン/把手:発泡ポリプロピレン寸法(mm)シールサイズ:50×190全長(mm)500シリーズXシリーズ
定置型2次元バーコードリーダー
honeywell¥47,980税込¥52,7781台当日出荷定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
手抜きポリ袋 バイオHDポリ
HEIKO¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)4日以内出荷生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。種別手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反色コットンベアタイプ両面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
極薄HDポリ袋 ヘイコーエンボスロール
HEIKO¥1,998~税込¥2,198~1巻(3000枚)当日出荷から3日以内出荷スーパーマーケットなどでおなじみの、極薄HDポリ袋です。 ロール状タイプで、ミシン目から一枚ずつ切り放して使います。 エンボス付きのため開封性に優れています。 厚み0.005mm。 食品衛生法規格基準適合商品です。用途お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに。材質HDPE厚さ(mm)0.005種類平袋入数(枚)3000枚紙管内径(mm)30
カラータイ
シモジマ¥1,198税込¥1,3181パック(500本)当日出荷ひねって留める金色カラータイ。一升瓶などの首部分に巻きやすいロングタイプ。製菓・軽包装・工業・農業・園芸などの用途にも。扱いやすい500本入パック。材質PET幅(mm)4色ゴールド長さ(m)160
宅配ボックス A5サイズ 白
今村紙工¥359~税込¥395~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷A5サイズのメール便対応ケースです。軽梱包向けの厚紙素材のためダンボール素材のものよりも安価です。組み立ても簡単。300枚の大容量。用途メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便材質コートボール色白内寸法(mm)158.5×218.5×18.5外寸法(mm)160×220×20