カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(135)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(154)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(82)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(43)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,254)
- 輪ゴム・ゴムバンド(307)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(417)
- エスコ(318)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- IGO(185)
- 福助工業(171)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

片面ホワイト印刷OPP袋
IRL(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100枚)当日出荷封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。用途DMや書類の包装、保管に。トラスコ品番410-6216材質延伸ポリプロピレン(OPP)厚さ(mm)0.04色透明/ホワイト縦(mm)235横(mm)120
フリーザーバック
日本サニパック¥239税込¥2631箱(15枚)当日出荷閉めるとジップ部が緑色になるので、開閉が分かりやすいです。中身が取り出しやすいワイドタイプです。日付書き込み欄が付いています。用途食品やその他小物入れ等に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06色透明
大型カラーポリ袋035(レッド)
タイヨーマーク(中川製袋化工)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)当日出荷から翌々日出荷●透明度と強度に優れた厚さ35ミクロンのLLDポリエチレン製規格平袋の着色タイプです。●作業性を配慮し端から1枚ずつ取り出しできます。用途●食品製造工程等の異物混入対策用に。
手抜きポリ袋 LDカラーポリ
HEIKO¥1,798~税込¥1,978~1パック(100枚)3日以内出荷フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。材質LDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05色ナチュラル 表記入り種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。![麻ひも(5M)Φ2mm 1本 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43281098-230724-02.jpg)
麻ひも(5M)Φ2mm 1本
アーテック[学校教材・教育玩具]¥41税込¥451本当日出荷荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ2mm×5m。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質麻色茶長さ(m)5太さ(Φmm)2
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中
パピルスカンパニー¥1,498~税込¥1,648~1束(100枚)当日出荷から3日以内出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・全面糊厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン
BAN-ZI¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
URL3010 UHF帯 RFIDラベル 木材・ガラス・プラスチック向き 100枚セット
unitech¥7,398税込¥8,1381個当日出荷木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
気化性防錆フィルム リオラスター
菱江化学¥23,980~税込¥26,378~1本ほか当日出荷から9日以内出荷鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。商品を包装することで強力に防錆することが可能です。RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)0.08防錆可能年月1年RoHS指令(10物質対応)対応
PPロープスリング
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。材質ポリプロピレン
ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。仕様ミシン目ありトラスコ品番256-9600材質再生紙(更紙)幅(mm)538長さ(m)350
エアークッションフィルム 200×60mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒寸法(mm)クッション1片あたり:60×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
サンリン玉糸
小泉製麻¥1,698~税込¥1,868~1セット(2個)3日以内出荷ジュート100%の環境にやさしい結束紐です。伸びが少なく、結びやすく、しっかり縛れる麻の紐です。用途ご家庭での園芸用として、結束誘引に使用できます。手作りのアクセサリー、コースターなどにも使用いただけます。材質ジュート色ナチュラル(ベージュ)
段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング
TRUSCO¥659税込¥7251丁当日出荷テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番363-7947材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂長さ(mm)240幅(mm)26全長(mm)240タイプダンボール用刃長(mm)128刃厚(mm)1.4
パラコード
TRUSCO¥519税込¥5711本欠品中耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。トラスコ品番357-9129材質ナイロン、ポリエステル色OD長さ(m)15包装形態バンド掛巻線径(mm)4
チャックバッグ(空気穴つき)J-5
丸万¥3,598~税込¥3,958~1個(100枚)6日以内出荷手持ち袋にチャックが付いた、チャックバッグ。 透明度が高いPP(ポリプロピレン)製で見た目美しく、クリアに演出します。張り・ツヤがあり綺麗な印象です。 展示会出展者の方からのご要望で誕生した袋で、チャックを閉めることができるので自社のパンフレットが他のものと混ざるのを防ぎます。また、空気穴がついていますので、資料を入れて準備する際にもかさばりません。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05色クリア種類手抜き袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)60見出し枠なし
パラメイトロープ 反射材タイプ
TAKAGI(高儀)¥759税込¥8351本(15m)当日出荷レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロンロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
スライダー式 ジッパー
ニッコー¥699税込¥7691個(25枚)当日出荷電子レンジで解凍OK! とっても便利な冷凍・冷蔵保存パックスライダー式ジッパー スライダー式で開け閉めラクラク 食材を新鮮保存、調理の下ごしらえに、旅行・レジャーに、いろんな使い方ができる 小物の整理や食品の仕分けに便利色透明種類平袋(チャック・テープ付)
ポリエチレンロープ 赤赤白
近江屋ロープ¥6,998~税込¥7,698~1巻3日以内出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
エコバンド BS series
エコシステム¥5,298~税込¥5,828~1枚翌々日出荷BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー材質(角カン)スチールベルトポリプロピレン芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ)生地ポリエステル対応外周(cm)375~455
PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A
unitech¥2,198税込¥2,4181個当日出荷PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
業務用フォルタゴミ袋(100枚入) 用
日本サニパック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(100枚)当日出荷裂けにくい、破れにくい、良く伸びる!最新素材を使用し、業務用として強力につくられています。重量のある生ゴミや割り箸などの突起物に強いゴミ袋です。 すっきり収納 ! 水ぬれにも強く、厨房やスーパーのバックヤードに最適です。 使用済みのパッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。また、焼却しても塩化水素などの有毒ガスを発生しません。色透明
蛍光色八打ロープ
まつうら工業¥8,398税込¥9,2381巻(20m)当日出荷目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。用途アウトドアー、レジャーロープに。切断荷重(kN)約4.9(約500kgf)打込方式8打ち(芯入り)再生紙使用マーク適合
UVカットユニパック 底マチ
金鵄製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)ほか7日以内出荷紫外線をカットする縦長サイズのユニパック。縦長で底部分にマチが付けている為、容器類などを入れやすい仕様です。紫外線をカットするので、内容物の劣化を抑えることができるます。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。着色部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。
カラーポリ シルバー 50P
ササガワ¥2,598税込¥2,8581包(50枚)3日以内出荷厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。シルバータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。種類手抜き袋入数(枚)50
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
導電性ダンボールプラスチック(フタなし)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(5枚)当日出荷静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。トラスコ品番137-2201質量(kg)4.5容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269内寸奥行(mm)566内寸幅(mm)328フタなし外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)269外寸法・奥行(mm)584内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250内寸高さ(mm)250
プラジェットミニ アタッチメント
SURE(石崎電機製作所)¥469税込¥5161個当日出荷プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上鉄
HD室内用ポリ袋
オルディ¥419税込¥4611袋(100枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
厚手国産ポリ袋 食品用
オルディ¥329税込¥3621箱(40枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます色半透明サイズ中種類ポリ袋マチ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
MS652/MS652Plus用トリガモジュール
unitech¥6,998税込¥7,6981個当日出荷MS652/MS652Plus用トリガモジュール(交換用)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、USBケーブル
unitech¥35,980税込¥39,5781個当日出荷十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
MS851/MS852/MS852Plus用ハンドフリースタンド
unitech¥4,298税込¥4,7281個当日出荷MS851/MS852/MS852 Plusで使用可能なハンドフリースタンドです。 コンパクトサイズでフレキシブルに角度を調整することができます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から7日以内出荷会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)









![麻ひも(5M)Φ2mm 1本 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43281098-230724-02.jpg)