カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(159)
- 梱包機器(32)
- 緩衝材(391)
- 包装紙・防錆紙(135)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(154)
- 荷札・デリバリーパック(147)
- さげ手・手提げホルダー(22)
- 封函機・封箱針(9)
- 袋(779)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(148)
- 袋用シーラー(159)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(82)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(43)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(53)
- 梱包用作業用品・工具(114)
- 小型結束機(122)
- バーコードリーダー(514)
- ロープ、ヒモ(1,254)
- 輪ゴム・ゴムバンド(307)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(535)
- モバイルターミナル(143)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(417)
- エスコ(318)
- TRUSCO(206)
- unitech(198)
- IGO(185)
- 福助工業(171)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(135)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(63)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム
司化成(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(2巻)当日出荷動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)厚さ(μm)27
クリーンガスバリア袋
アズワン(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
ストレッチフィルム 18ミクロン
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。材質/仕上ポリエチレン色透明
プレミアム規格袋 透明 100枚
ハウスホールドジャパン¥1,198~税込¥1,318~1冊(100枚)当日出荷から4日以内出荷食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。材質メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)厚さ(mm)0.03色透明備考【食品検査】対応済入数(枚)100耐冷温度(℃)-30
ミナパック カット
酒井化学工業¥939税込¥1,0331セット(50枚)4日以内出荷ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。クッション性、耐薬品性、耐水・防湿性に優れています。軽量で、裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれるため、低コストの緩衝材です。用途包装用緩衝材、断熱材、室内用品、養生材。材質ポリエチレン
冷凍冷蔵保存パックWジッパー Mサイズ 90枚入
ニッコー¥699税込¥7691セット(90枚)3日以内出荷Mサイズ 90枚入のWジッパー 冷凍・冷蔵保存パックです。食品の保存に役立ちます。ダブルのチャック 段差が付いて開きやすいです材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06使用時寸法(mm)200×180
テープ無 OPP袋 オーピーパック テープなし 15-25 100枚入 福助工業
福助工業¥699税込¥7691袋(1点)5日以内出荷透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。改正食品衛生法 対応品。材質OPPサイズ(mm)150×250
シャインテープ レコード巻 白 幅50mmx長さ420m
松浦産業¥699税込¥7691巻6日以内出荷結束・荷造り・梱包に最適な平テープです。エコマーク取得商品。グリーン購入する企業や官公庁にオススメです。再生プラスチック原料100%で作られた、環境に優しい荷造り用のレコード巻。廃品回収の新聞紙、雑誌、段ボール、廃棄ゴミ等のいろいろな物の結束に。苗木・材木・農作物の誘引に。耐候性にも優れているので生活でさまざまな用途に使用できます。材質ポリエチレン色白テープ幅(mm)50エコマーク認定認定テープ長さ(m)420本体質量(g)500グリーン購入法適合本体寸法(cm)12.5×12.5×5エコマーク認定番号07 118 075
2次元ハンドスキャナ
オプトエレクトロニクス¥24,980税込¥27,4781個欠品中基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m質量(g)115外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5保護構造IP42 相当出力画像:Windows Bitmap、JPEG方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション光源読み取り:電球色LED照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下動作温湿度範囲-5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60/5~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )LEDエイミング:シングルライン緑色LEDコネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メスインターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C対応コード1次元コード、2次元コード商品タイプ有線読取方式CMOS エリアセンサ最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
バッテリー式コードレス梱包機
WAKO(和光商事)¥119,800税込¥131,7801台欠品中充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
ネオンカラーゴム 6mm平
川村製紐¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。用途手帳バンド・ラッピング・靴紐用。材質ポリエステル/天然ゴム幅(mm)6巻数(m)1.5
引締機 KK34型
ケイケイ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
MS916 バッテリ交換キット
unitech¥5,898税込¥6,4881個当日出荷MS916用バッテリ交換キットです。バッテリとボトムカバーがセットになっています。適合MS916用RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデンパック 規格袋 紐なし
福助工業¥429~税込¥472~1袋(1袋×400枚)4日以内出荷ハイデンパックは、厚みが0.007mmと省資源タイプで時代の要求に応える経済的なHDPE袋です。この商品は改正食品衛生法に対応しております。材質HDPE厚さ(mm)0.007色半透明種類平袋入数(枚)400
交換用圧着シリコンゴム
SURE(石崎電機製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201Pトラスコ品番536-9705材質シリコンゴム
IGOゴムバンド#18 500g ピンク
IGO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷色ピンク容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー_1次元_スタンド付き
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド電源USB電源対応OSWindows11, 10コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP424mil光源赤色LED(650nm)消費電流(mA)動作時:85、待機時:25インターフェースUSB HID読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandedコントラスト≧30%読込速度100スキャン/秒読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55読取方式CCD
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル
unitech¥89,980税込¥98,9781個当日出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
ミントストライプPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥879~税込¥967~1パック(100枚)6日以内出荷ミントカラーのストライプデザインがさわやかで好印象の小判抜きのポリ袋です。清潔感があるので洋菓子はもちろん、理美容系雑貨や、ブライダル、ホワイトデイなど幅広い業種の方におすすめです。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
デザインラッピングペーパー
HEADS(ヘッズ)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)6日以内出荷シルバーのドットがデザインされた、使い勝手の良い薄葉紙です。柔らかい素材なので緩衝材としても洋服や雑貨を包むのにぴったりです。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)色ドットシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
OPP袋 テープあり 胴糊タイプ 1パック100枚入
今村紙工¥839税込¥9231パック(100枚)当日出荷本体側にテープのりがついており封入物につきにくい仕様です。本体・テープには静電防止加工済なので作業効率UP!材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタあり入数100枚テープあり(胴糊タイプ)
ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル
Newland¥8,298税込¥9,1281台当日出荷BluetoothバーコードリーダーBC-BS80Ⅱシリーズ専用の2連充電クレードルです。質量(g)166外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×126×64RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーワリフ 900mm×30m巻 1本
今村紙工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷繊維が入った前面ラミネートで強度が抜群な商品です。表面加工されており防水効果も抜群です。用途一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用、養生シート材質クラフト50g/m2+ワリフ厚さ(mm)0.18寸法(mm×m)900×30巻
不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚
今村紙工¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無材質エアレイド不織布52g/m2形状ロール色白巻芯径(Φmm)50
ガン式レーザスキャナ USBセット 2.1mストレート 取説付
ウェルコムデザイン¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷軽量設定なので長時間使用でも疲れない。抜群の読み取り性能で作業効率はさらにアップ!
3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット
3M(スリーエム)¥429税込¥4721セット当日出荷・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281本当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
エアークッションフィルム
アスウィル¥6,998税込¥7,6981個欠品中エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
バンドストッパー
宮島化学工業¥1,198税込¥1,3181セット(50個)当日出荷19mm幅のPPバンド専用ストッパー/小分け少量パックで使いやすい。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。少量パックになっており買い足しコストが低い用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包適合バンド幅(mm)19用
平テープ極厚手
宮島化学工業(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など材質ポリエチレン幅(mm)約50色ホワイト長さ(m)約250厚さ(μm)40