絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 147(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(2)
適合材
- 木工(3)
- 樹脂(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 20(3)
刃数
- 36(1)
- 42(1)
- 52(3)
- 58(1)
刃厚(mm)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(6)
- アイウッド(137)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- マキタ(88)
- チップソージャパン(69)
- モトユキ(67)
- エスコ(66)
- SK11(53)
- Y'sGOD(48)
- ハウスビーエム(44)
- TRUSCO(24)
- EFFORT(エホート)(22)
- YSK工業(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- 大見工業(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
147(1)
165(1)
180(1)
190(2)

鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
マルチカットソー
WIZ'A¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から翌々日出荷この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52P色ブラックタイプ静音タイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.5適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52P色ブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター