絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 125(4)
- 147(1)
- 160(1)
適合材
- アルミ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
刃数
- 36(1)
- 42(1)
- 52(1)
- 80(1)
刃厚(mm)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(6)
- アイウッド(132)
- HiKOKI(ハイコーキ)(90)
- マキタ(86)
- チップソージャパン(67)
- エスコ(65)
- モトユキ(57)
- SK11(53)
- Y'sGOD(28)
- TRUSCO(24)
- ハウスビーエム(22)
- EFFORT(エホート)(21)
- YSK工業(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- ツムラ(津村鋼業)(13)
- 大見工業(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- PROXXON(プロクソン)(9)
- サンピース(9)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
125(4)
147(1)
160(1)

神業チップソーキッチンパネル用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
神業チップソー多種材用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー石膏ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から4日以内出荷石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
神業チップソー鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
160mm丸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
神業チップソーアルミ建材用
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター