絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(54)
  • IKURATOOLS(育良精機)(166)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • TRUSCO(254)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(185)
  • エスコ(436)
  • ダイヘン(2,056)
  • トーキン(245)
  • ニツコー熔材工業(167)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • マイト工業株式会社(417)
  • ヤマト産業(244)
  • 三立電器工業(219)
  • 千代田精機(223)
  • 小池酸素工業(214)
  • 日酸TANAKA(292)
  • 東安(201)
  • 神戸製鋼(180)
  • 阪口製作所(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガストーチ交換用ボンベ SK11

    ガストーチ交換用ボンベ

    SK11(25件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(3本)
    当日出荷
    ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
    取付方式ねじ込み式
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート質量(g)約43種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • トーチボンベ用スタンド SK11

    トーチボンベ用スタンド

    SK11(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
    用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
  • ガストーチ SK11

    ガストーチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • ガストーチ PRO SK11

    ガストーチ PRO

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
    適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)熱量(kcal/h)2800
  • ガストーチ PRO SK11

    ガストーチ PRO

    SK11(9件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
    用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)火炎形状スクリュー炎熱量(kcal/h)2800
  • 溶接用しゃ光レンズ SK11

    溶接用しゃ光レンズ

    SK11
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    当日出荷
    溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
    用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
  • 溶接用カバープレート SK11

    溶接用カバープレート

    SK11
    ¥279税込¥307
    1パック(2枚)
    欠品中
    溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
    用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800
  • 溶接棒ケース SK11

    溶接棒ケース

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
    用途溶接棒の収納、携帯。材質牛本革適合ベルト幅(mm)60まで
  • ガストーチ スーパーリング SK11

    ガストーチ スーパーリング

    SK11(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
    用途管材の半田付け、ロウ付け
  • ガストーチ 170 SK11

    ガストーチ 170

    SK11(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
    用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • ガストーチ ワイド SK11

    ガストーチ ワイド

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
    用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
  • 革製溶接棒ケース SK11

    革製溶接棒ケース

    SK11
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。
    用途溶接棒の収納。材質牛本革質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
  • ガストーチ ロング SK11

    ガストーチ ロング

    SK11
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷
    ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
    用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • 革製溶接棒ケース WR SK11

    革製溶接棒ケース WR

    SK11
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
    用途溶接棒の収納。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約54種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット質量(g)約54種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品