カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アズワン(10)
- TRUSCO(5)
- ケニス(5)
- JFE(4)
- エスコ(3)
- オオモリ(3)
- 好川産業(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- セキスイ(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BeHAUS(1)
- ジャパンペール(1)
- マゼラー(1)
- 新考社(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
金属製容器(ステンレス容器・アルミ製品など)は、ステンレスやアルミ、ブリキなどを材質とする容器です。ステンレスはさびにくく、耐熱性や強度などが優れており、アルミは軽くて強い上に熱伝導性が高いことが特徴です。鉄をスズでメッキしたものがブリキで、腐食しにくいですが、鉄が一部でも露出してしまうと腐食が進みます。密閉タンクや加圧容器、ドラム缶、保存缶、トレーやカップなど様々な種類があるので、材質の特性を活かして選ぶことができます。

オープンペール缶 スチール製 20L
(198件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
ドラム缶用カバー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。材質ポリエチレン(PE)
危険物輸送容器 ポリコン
セキスイ(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質超高分子量HDPE色グレー口内径(Φmm)50
テーパー ハンドタイプペール缶
ジャパンペール(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷から25日以内出荷セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
オープン缶ステンレス製20L
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
鋼製ドラム缶(オープンタイプ)
JFE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷から35日以内出荷外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)用途粉体・個体内容物用。仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,060税込¥2,2661個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR容量(mL)1150質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式
JFE(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本12日以内出荷から16日以内出荷粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)材質冷延鋼板(SPCC)外径(Φmm)585
急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
スライド式スチール缶ケース ミニ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。信頼の日本製です。サイズバリエーションがあります。用途部品や小物の収納、持ち運びに材質本体:TFS(ティンフリースチール)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン練り樽 S-65(65リットル)
マゼラー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷トラスコ品番851-0833幅(mm)(取手)520質量(kg)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
Vカッター ステンレス製
新考社(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
一斗缶(専用外箱付き)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応