カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(380)
- エスコ(115)
- 三商(62)
- ケニス(56)
- オオモリ(42)
- エム・あい(35)
- ユニコントロールズ(35)
- Chemplex(18)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- コクゴ(15)
- ユニバーサル(15)
- ADVANTEC(14)
- IKA(10)
- スギヤマゲン(10)
- TRUSCO(8)
- AG(赤川器物製作所)(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ブランドをもっと見る

内面エポキシコート一斗缶
アズワン¥1,762税込¥1,9381個当日出荷耐久性・密封性に優れています。付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
保存瓶
アズワン¥2,670~税込¥2,937~1個当日出荷軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。仕様透明フタ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ表面処理真鍮クロムメッキ
プライマー丸缶 200cc缶
アズワン¥2,426税込¥2,6691ケース(3缶)4日以内出荷内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)材質ブリキ色内外面:無地容量(mL)200口径(Φmm)34寸法(Φ×高さH)(mm)55×100アズワン品番63-3417-77
アルミニウムパン
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1セット(100個)ほか翌々日出荷から17日以内出荷76.9850.16・76.9853.14は、重量測定用です。76.1604.25は、示差走査熱量測定(DSC)に使えるアルミニウムパンとカバーのキットです。
保存瓶
アズワン¥4,060~税込¥4,466~1個当日出荷軽量で密閉性に優れています。仕様ステンレスフタ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ表面処理真鍮クロムメッキ
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
ステンレスサンプルミニカップ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1袋(10個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷テーパーの無いステンレスミニカップです。材質SUS304(光沢仕上げ)板厚(mm)0.5寸法(Φ×mm)15.5×23
ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0
アズワン¥28,000~税込¥30,800~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷スタック可能で収納にも便利です。仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×43.90
ステンレスサンプルミニカップ Φ15.5×23mm
アズワン¥1,290税込¥1,4191袋(3個)当日出荷テーパの無いステンレスミニカップです。材質/仕上ステンレス/光沢仕上板厚(mm)0.5寸法(Φ×mm)15.5×23アズワン品番63-2587-03
ドラムトレー
アズワン¥12,600税込¥13,8601個当日出荷トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
耐熱・耐薬・帯電防止袋
アズワン¥119,000税込¥130,9001パック(100枚)8日以内出荷耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗アズワン品番67-8740-91
アルミボトル 6250mL
アズワン¥14,300税込¥15,7301本当日出荷ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88