ミストファンAirRevolution8日以内出荷
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。適合最大ミスト量:約1.2(L/h)幅(mm)収納時:317.5高さ(mm)収納時:334、組立時:607種類電池:充電式リチウムポリマー電池奥行(mm)収納時:178.5容量(L)最大水タンク:11本体質量(kg)2.7羽根(Φmm)約254バッテリー容量(mAh)30000首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
ミストファンV02AirRevolution5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
ミストファンV02AirRevolution5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、じょうぶになりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。色カーキ高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
ダニ捕り番長タニサケ税込¥1,428¥1,298