絞り込み
ブランド
  • ゼピール
  • モノタロウ(21)
  • YAMAZEN(山善)(260)
  • アイリスオーヤマ(208)
  • アース製薬(205)
  • スイデン(204)
  • TRUSCO(148)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • ダイニチ工業(141)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](130)
  • エスコ(125)
  • ナカトミ(120)
  • フマキラー(120)
  • 金鳥(KINCHO)(117)
  • サンポット(117)
  • 静岡製機(99)
  • 日動工業(89)
  • TEKNOS(88)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCサーキュレーター ゼピール

    DCサーキュレーター

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
  • タワーファン リモコン式 ゼピール

    タワーファン リモコン式

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
  • 360度首振りDCサーキュレーター ゼピール

    360度首振りDCサーキュレーター

    ゼピール
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整12段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上下90度)(左右360度)適用畳数25畳切タイマー1時間~8時間(1時間単位)
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動70°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • ブンブンサーキュレーター ゼピール

    ブンブンサーキュレーター

    ゼピール
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
    色ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
  • 電気ストーブ(カーボンヒーター) ゼピール

    電気ストーブ(カーボンヒーター)

    ゼピール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    置き場をとらないコンパクトサイズの電気ストーブ。出力2段階切替のため、使用シーンに合わせて強・弱に切替可能。転倒時自動電源オフ。ダイヤルを回すだけの簡単操作。
    仕様出力2段切り替え消費電力(W)400 / 800電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約1.5安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×143×330
  • 上部操作リモコン式リビング扇風機 ゼピール

    上部操作リモコン式リビング扇風機

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、リズム風モード搭載。左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.8電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4H切タイマー1/2/4H
  • ドデカボタン リビング扇風機 ゼピール

    ドデカボタン リビング扇風機

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    よく使う「電源」と「風量」がデカボタン採用で超簡単操作!。羽根にはホコリが付着しずらい静電気防止加工でお手入れ簡単。よく手が触れる取っ手と操作ボタンには抗菌加工。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)26/30(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×最大785風量調整3段階首振り左右自動70度/上下手動切タイマー1/2/4H
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階(逆回転モードあり)首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • 上部操作メカ式リビング扇風機 ゼピール

    上部操作メカ式リビング扇風機

    ゼピール
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.9電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動90度/上下手動
  • メカ式リビング扇風機 ゼピール

    メカ式リビング扇風機

    ゼピール
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすい押しボタンタイプ。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替。左右自動首振り。180分切タイマー。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)28/32(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×665~785風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動70度/上下手動
  • 脱衣所セラミックヒーター ゼピール

    脱衣所セラミックヒーター

    ゼピール
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!。冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)。送風モードで夏場も快適に。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
  • 電気カーペット 円形タイプ ゼピール

    電気カーペット 円形タイプ

    ゼピール
    ¥6,480税込¥7,128
    1個
    5日以内出荷
    まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
    消費電力(W)200直径(Φcm)本体: 約130電源コード(m)約1.4材質(表面)ポリエステル100%表面温度(℃)(約)強45/中38
  • 電気ひざ掛け毛布 フード付き ゼピール

    電気ひざ掛け毛布 フード付き

    ゼピール
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    5日以内出荷
    着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
    材質フランネル(ポリエステル100%)色グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×800定格AC100V 80W電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5表面温度(℃)強40/中32/弱22)
  • パーソナルマット 足袋付き ゼピール

    パーソナルマット 足袋付き

    ゼピール
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。
    材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
  • フランネル電気掛敷毛布 ゼピール

    フランネル電気掛敷毛布

    ゼピール
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    4日以内出荷
    やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
    コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
  • 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール

    人感センサー付脱衣所セラミックヒーター

    ゼピール
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    4日以内出荷
    パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
    用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。色ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
  • 電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール

    電気掛敷毛布(抗ウィルス)

    ゼピール
    ¥10,900税込¥11,990
    1枚
    4日以内出荷
    坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
    仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
  • 電気敷毛布(抗ウィルス) ゼピール

    電気敷毛布(抗ウィルス)

    ゼピール
    ¥7,990税込¥8,789
    1枚
    4日以内出荷
    坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
    仕様スライド調節:○質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
  • LEDファン ゼピール

    LEDファン

    ゼピール
    ¥3,990税込¥4,389
    1台
    4日以内出荷
    3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
    付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤