絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(21)
  • YAMAZEN(山善)(216)
  • アース製薬(206)
  • スイデン(203)
  • アイリスオーヤマ(182)
  • TRUSCO(144)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
  • エスコ(125)
  • ナカトミ(122)
  • フマキラー(120)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(116)
  • ダイニチ工業(116)
  • 静岡製機(99)
  • TEKNOS(90)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 殺菌・臭気対策剤(2個入) 日動工業

    殺菌・臭気対策剤(2個入)

    日動工業
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    用途「オゾーン」「クールファン」の消臭対策に
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント 日動工業

    スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント

    日動工業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
  • 熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業

    熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台ほか
    当日出荷
    扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!
    用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100首振あり騒音値(dB)62首振角度(°)左右90使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー冷媒封入量(g)540冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5排熱ダクト有無あり
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    689税込758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • ミストアタッチメント ミストブリーズ 日動工業

    ミストアタッチメント ミストブリーズ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)
    用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50容量(L)折り畳みバケツ:10電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
  • 工場扇KO-450E用羽根 日動工業

    工場扇KO-450E用羽根

    日動工業
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-450E
  • 気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • CF-290N用 冷却エレメント 日動工業

    CF-290N用 冷却エレメント

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-290Nの冷却エレメント交換に適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年仕様本体使用数:1個
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • 排熱ダクト 日動工業

    排熱ダクト

    日動工業
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
    適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
  • 工場扇用三脚セット 日動工業

    工場扇用三脚セット

    日動工業
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-NV450E
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクト

    日動工業
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。据付工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
    用途工場・倉庫、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクトセット内容吊り下げ金具質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89首振あり風量(m3/min)【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無あり
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC
  • 交換用ミストノズル 日動工業

    交換用ミストノズル

    日動工業
    898税込988
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    MST-PM交換用ミストノズルです。
  • 予備 保冷パック(1個) 日動工業

    予備 保冷パック(1個)

    日動工業
    839税込923
    1個
    当日出荷
    アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
    用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    10,498税込11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業

    気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

    日動工業(1件のレビュー)
    119,998税込131,998
    1台
    翌々日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
    用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコやん、ひえポカやん兼用、排気口アタッチメントです。ダクト保護カバーを付属しておりません。
    適合機種SPA-04
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89首振あり風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)送風口数1アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 排熱ダクト

    日動工業
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • 工場扇用羽根 日動工業

    工場扇用羽根

    日動工業
    4,698税込5,168
    1枚
    3日以内出荷
    羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • CF-200用 背面用 冷却エレメント 日動工業

    CF-200用 背面用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-200の背面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:1個
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    3日以内出荷
  • スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒 日動工業

    スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷
    狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。冷媒ガスR410A使用。
    用途業務用。屋内用。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク(3L)質量(kg)約21.5種類冷媒:R410A(WP値2090)定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)50Hz:7.01/60Hz:8.23定格出力(kW)圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63風量50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)消費電力(kW)50Hz:0.66/60Hz:0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:45.3/60Hz:48.5冷媒封入量(g)335入力電線約2m(2Pプラグ)冷房能力(kW)50Hz:1.5/60Hz:1.8騒音レベル(dB)62
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    仕様屋内用付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー 日動工業

    スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー

    日動工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。
    適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • ハンディーファン アイスポット 日動工業

    ハンディーファン アイスポット

    日動工業
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
    用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ材質ABS質量(g)168電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173風量調整3段階切替(弱・中・強)充電時間(時間)2動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分充電方式【電源】DC5V/2A(USB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化式送風機 日動工業

    気化式送風機

    日動工業
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
    仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
  • ひえポカやん 日動工業

    ひえポカやん

    日動工業
    74,900税込82,390
    1台
    4日以内出荷
    夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
    用途夏は冷房、冬は暖房に仕様アース:○付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1種別床置き質量(kg)12.2備考アース:○タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243(ダクト含まず)電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)本体寸法(mm)幅233送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
  • 排熱ダクト(1.5m) 日動工業

    排熱ダクト(1.5m)

    日動工業
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
  • CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント 日動工業

    CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント

    日動工業
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷
    CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-300の冷却エレメント交換に適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年仕様本体使用数:4個

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤