6,992件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター 首振り オーム電機

    サーキュレーター 首振り

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
    付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27/25※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5※風力強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)左右60(自動)、上下90(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300※風力強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)約15適用畳数12畳まで
  • ひんやりシャツシャワー 業務用 ときわ商会

    ひんやりシャツシャワー 業務用

    ときわ商会
    3,500税込3,850
    1袋(1L)
    翌々日出荷
    持続する冷涼感と驚きの消臭効果(衣服についた汗のニオイ&加齢臭)。日本の夏の作業環境を快適に!導入企業様、続々。ひんやり成分増量!酷暑の現場にオススメします!。製造、運送、倉庫、建設、警備、土木、清掃などのあつ~い現場に導入をご検討ください。衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
    用途お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。お休み前にシーツ・パジャマに。シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。種類冷却スプレー内容量(L)1香り無香料原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン商品タイプ詰め替え
  • ゼロノナイト イヤな虫用 アース製薬

    ゼロノナイト イヤな虫用

    アース製薬(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(450mL)
    当日出荷
    1年に1度は徹底ケア!イヤな虫をまるごと駆除 驚異の持続力+速効を実現したアースこだわりの処方(使用環境により異なります) ムカデ、クモ、アリ、カメムシなどいろいろなイヤな虫にしっかり効く 赤ちゃん、ペットがいるご家庭にもおすすめ お家周りの虫撃退
    用途害虫の駆除成分【有効成分】ブロフラニリド、フタルスリン、トランスフルトリン種別スプレー適合範囲【直接駆除する場合】●屋内外で見かけた害虫に、適量を直接噴射する。【まちぶせ駆除する場合】●害虫が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)やすき間(冷蔵庫、棚の裏など)、玄関周りなどに適量を噴射する。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど使用量25cm×25cmあたり1秒から2秒効果1年に一度
  • ミニスポットクーラー ナカトミ

    ミニスポットクーラー

    ナカトミ
    49,998税込54,998
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
    材質スチール・ABS質量(kg)約23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670/730タンク容量(L)3定格電流(A)7.7/7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610対応PL保険:加入電源コード(m)約1.8騒音値(dB)58/58.5保証期間1年送風口数1口冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)色(本体)アイボリー・ブルーグレー冷房能力(kW)1.6/1.8
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
  • 充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DS(大進)

    充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ

    DS(大進)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13機能通知(振動):あり、通知(光):あり本体サイズ(mm)約25×47×10.5防塵防水性能IP67測定間隔15秒(自動)電源供給方式充電式素材ABS、PC、ナイロンアラームあり
  • コウモリ寄せ付けない忌避剤 SHIMADA

    コウモリ寄せ付けない忌避剤

    SHIMADA
    1,290税込1,419
    1個
    欠品中
    効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
    用途コウモリの忌避にアズワン品番65-1227-12有効期限約2ヶ月対象動物コウモリ
  • ゴキブリ調査用ゴキプロチェックシート〈業務用〉 SHIMADA

    ゴキブリ調査用ゴキプロチェックシート〈業務用〉

    SHIMADA(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(25枚)
    当日出荷
    業務用ゴキブリ調査用トラップの定番。耐水紙、超高性能特殊粘着剤使用。
    用途ゴキブリの生息調査・捕獲。本体寸法(mm)204×23×92粘着面(mm)160×88
  • サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    欠品中
    《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積14畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階
  • ヤマビルファイター イカリ消毒

    ヤマビルファイター

    イカリ消毒(19件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本(135mL)ほか
    当日出荷
    衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
    適合害虫ヤマビル有効期間1週間
  • DP Newハエポイ オーエ

    DP Newハエポイ

    オーエ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ゴキブリ・ハエなどの退治に。退治した後はチリトリで取ってポイッ。
    材質本体/ポリエチレン・ピンセット/ポリプロピレン幅(mm)108ピンク・ブルー・イエロー(色の指定はできません)高さ(mm)15質量(g)45奥行(mm)505適合害虫ゴキブリ・ハエなど利用場所屋内
  • 電気のコバエとり TO-PLAN(東京企画販売)

    電気のコバエとり

    TO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
    セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO)

    コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防

    金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コバエの忌避・駆除・発生予防。生ゴミの腐敗抑制。(100種類の食材を検証!)フタに貼るだけ!コバエとニオイをブロック!微香性。【特長】●”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”配合。 コバエを寄せつけません!●抗菌・防カビ香料配合でコバエが好きな”生ゴミの腐敗臭”をカット!イヤなニオイの発生を元から防ぎ、コバエも寄せつけません!●殺虫成分プロフルトリン配合。ゴミ箱内のコバエは勿論、ゴミ箱内に潜む卵、幼虫、蛹も駆除できるので、新たなコバエの発生も防ぎます!生活書害虫防除剤協議会登録【内容】本体1個、両面テープ1枚、取り替えラベル1枚
    用途【適用害虫】コバエ (ショウジョウバエ、ノミバエ)【有効期間】約30日 (使用環境により異なります)シリーズコバエコナーズ利用場所屋内
  • 熱中対策シェルター 屋外用 YAMAZEN(山善)

    熱中対策シェルター 屋外用

    YAMAZEN(山善)
    48,780税込53,658
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます。スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります。室内はブラックコーティングで直射日光をカット。高さは2段階調節可能。120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能。テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き。中から外の様子が見える除き窓。案内板を入れるポケット付き。砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き。冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット。前後の扉はロールアップが可能。テント骨組みは丈夫なスチール製
    用途屋外の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 グッズ スポットエアコン クーラーテント テント 暑さ対策付属品本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグ種類熱中対策シェルターコーティング(内側)ブラックコーティング遮光率(%)99.99耐水圧(mm)2000UV遮蔽率(%)99.99
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)2ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(脚)材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • 涼感ネッククーラー(保冷剤付き) 日本緑十字社

    涼感ネッククーラー(保冷剤付き)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
    用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1長さ(mm)600幅(mm)65ネイビー首廻り(cm)約50まで
  • 「ムシポンmini」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    「ムシポンmini」用捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(11件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • おすだけクモアーススプレー アース製薬

    おすだけクモアーススプレー

    アース製薬(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本(80mL)
    当日出荷
    屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。 クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります) 【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に 【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
    用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】 約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。) 【クモの忌避に使用する場合】 クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。 狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。種別スプレー容量80mLシリーズアースクモの巣消滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50使用の目安【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。)香り無香料有効成分フタルスリン、ペルメトリン適合害虫クモ類有効期間3ヵ月使用場所屋内外兼用アズワン品番64-1215-53使用可能回数60回利用場所屋内外
  • コバエバリア フマキラー

    コバエバリア

    フマキラー(4件のレビュー)
    559税込615
    1個(200mL)
    当日出荷
    新成分「(E)‐3‐フェニルプロペナール」配合で、2倍の持続効果を実現(メーカー従来品比較)。全て食品成分なので、キッチンでも安心して使えます。殺虫+忌避+発生予防のトリプル効果でコバエを一掃。除菌・消臭効果で、気になる菌やニオイにも効果を発揮。生ゴミにスプレーすると、コバエが好む果実の腐敗臭などのニオイを抑える効果があります。
    適合害虫コバエトラスコ品番753-8952利用場所屋内
  • 天津すだれ 二村製簾

    天津すだれ

    二村製簾(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天然素材の「葦」で加工された天津すだれです。夏の暑さ対策や日差し対策に。
    材質本体 / よし、竹 編糸 / 綿糸幅(cm)本体:88
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整リモコン適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • ブラック・角型ハウス アークランドサカモト

    ブラック・角型ハウス

    アークランドサカモト(14件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
    用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    欠品中
    径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • ハクキンカイロ指定NTベンジン タカビシ

    ハクキンカイロ指定NTベンジン

    タカビシ(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個(0.5L)
    当日出荷
    ハクキンカイロに最適な品質です
    用途カイロ用ベンジントラスコ品番554-8194材質石油系炭化水素質量(g)420容量(L)0.5
  • 工場用扇風機 巻き込み防止用ネット カースル

    工場用扇風機 巻き込み防止用ネット

    カースル(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
    材質ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
  • 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    キッチンや脱衣所等省スペースで大活躍のクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ式扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 シンプル おしゃれ 省エネ eco質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)32/29(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43
  • マモルーム ダニ用 アース製薬

    マモルーム ダニ用

    アース製薬(6件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    ●お部屋まるごと予防空間 ●器具+取替えボトル ●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ●常に成分が供給され続けるので効きめが安定 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途屋内塵性ダニ類の忌避、ダニアレル物質の低減シリーズマモルーム利用場所屋内
  • デスクファン TEKNOS

    デスクファン

    TEKNOS(8件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1台
    当日出荷
    置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
    本体質量(kg)約1消費電力(W)(50/60Hz)26/21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164首振り上下角度35°手動調整RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • フマキラープレミアム フマキラー

    フマキラープレミアム

    フマキラー(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本(550mL)ほか
    当日出荷
    屋外作業の前に虫のいそうな場所にスプレーするだけ。 速効殺虫成分イミプロトリン配合。 常温蒸散成分トランスフルトリンが再蒸散し、虫よけ効果が24時間(ユスリカの場合)も持続します。
    利用場所屋外
  • ムカデこないもん(屋外用)8個入 バルサン

    ムカデこないもん(屋外用)8個入

    バルサン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    バルサン!カンタン置くだけでいなくなる。 虫が潜んでいる場所に目立たずおきやすコンいパクト形状です。 屋外での使用にも安心な防水タイプ。 防除用医薬部外品の毒餌剤にも配合されているフィプロニル含有です。※本品は不快害虫用(雑品)です。 侵入経路、隠れやすい場所のあちこちにおける8個入。 効果期間は約1年。QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知します。交換時期を自動でお知らせします。
    用途屋内外の境界に不快害虫が潜む場所(プランター、室外機、デッキ、収納家具等)が多いご家庭有効成分フィプロニル利用場所屋外
  • アリワンプッシュ フマキラー

    アリワンプッシュ

    フマキラー
    889税込978
    1個(68mL)
    当日出荷
    空間にスプレーで部屋中のアリをまとめて駆除。最大2ヶ月屋内の侵入を防止。巣穴の出入り口を最大2週間抑制。直接噴霧で速攻退治。
    適合害虫アリ有効期間2週間アズワン品番64-8896-44使用可能回数60回利用場所屋内屋外両用
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:15cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:14畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 15cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)24/27(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27.61時間あたりの電気代目安(円)0.7 / 0.8 (50/60Hz)
  • 360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善)

    360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音

    YAMAZEN(山善)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。DCモーター搭載。風量:6段階。リズム風搭載。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。360°自動首振り搭載。リモコン付属。本体タッチスイッチ
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)1.8ホワイト消費電力(W)18(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.8機能リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ風量6段階ハネ枚数3適合床面積20畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×341時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
  • エアコン 風よけカバー 冷房 暖房 風向き調整 直撃防止 取付簡単 省エネ対策 メディアカバーマーケット

    エアコン 風よけカバー 冷房 暖房 風向き調整 直撃防止 取付簡単 省エネ対策

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    エアコンの直風をやわらげ、快適な空調環境をつくるエアコン風よけカバーです。取り付けは本体上部に引っかけるだけの簡単設計で、工具や穴あけは不要。取り外しもラクにでき、お掃除も簡単に行えます。さらに、結露防止デザインで清潔に保ちやすく、安心してお使いいただけます。伸縮式で幅55~90cmに対応し、さまざまなエアコン機種に取り付け可能。角度は180°まで調整できるため、冷房時は上向き・暖房時は下向きなど自由に切り替えられます。リモコン操作の妨げにならず、設置後も便利に使用できます。直撃風を防ぎながら室内の風を分散・循環させることで、冷暖房のムラを軽減。夏の冷え過ぎや冬の足元の寒さを防ぎ、乾燥や不快感を抑えて、一年を通して快適な環境を実現します。
    用途家庭やオフィス、店舗など幅広い場所で使用できます。材質ABS素材ホワイト質量(g)420角度(°)調節:180伸縮範囲(cm)約55~90
  • ハチの巣ガード MIKI LOCOS

    ハチの巣ガード

    MIKI LOCOS(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
    用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外
  • 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
  • 虫コロリアース 駆除エサ剤 アース製薬

    虫コロリアース 駆除エサ剤

    アース製薬
    759税込835
    1個(8個)
    当日出荷
    さまざまな虫が好む独自の誘引成分を配合!とろけるエサで食いつき抜群!4方向どこからでも入れるマルチエントランス容器(容器は不透明です) 庭先、玄関、窓際などの家まわりに置くだけ!50種以上の虫を誘って食べさせて駆除します。 屋外側に置けば屋内への侵入を防ぎ、屋内側に置けば侵入してきた虫を駆除できます。 容器タイブなので、お子様やべットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 大容量8個入なので、たくさん置けて駆除効果アップ。 設置後、約1ヵ月効果があります。(使用環境により異なります)
    適合害虫ムカデ、ダンゴムシ、ナメクジ、アリ、その他シリーズ虫コロリ有効期間約1ヵ月アズワン品番65-2349-72利用場所屋内屋外両用
  • ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラー

    ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(210mL)
    当日出荷
    くぎづけ成分2倍! くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。 新開発・広角噴射ノズル採用。 噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。 冷却効果で瞬間行動停止! 降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。 除菌効果で処理後もきれい! いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。 殺虫成分不使用。 殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 使用後のニオイ・ベタつきなし。
    適合害虫ゴキブリ

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤