カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 忌避剤・虫対策(7)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「熊笛」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熊よけホイッスル ひも付 コーワ(KOWA)熊よけホイッスル ひも付コーワ(KOWA)
569税込626
1個
当日出荷
クマよけや防災、集合時の合図など幅広く使うことができます。リュックやベルトにつけたままでも使用できるコイルコード仕様です。取り付けるためのひも付きです。
全長(mm)50材質真鍮(クロームメッキ)、他アズワン品番63-2590-08
山菜採り 山歩き用熊ベル 中林製作所山菜採り 山歩き用熊ベル中林製作所(11件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約W52×H180×D45質量(g)115アズワン品番64-3219-07対象動物
熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン)熊撃退スプレー ベアアタックRANGS JAPAN(ラングスジャパン)(3件のレビュー)
15,998税込17,598
1本(250mL)
当日出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
熊すず&ホイッスルカラビナ RANBO熊すず&ホイッスルカラビナRANBO(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロスクマ対策 ピットナル3 電子ホイッスルグリーンクロス
5,998税込6,598
1本
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
熊よけ鈴 子熊に金棒 BIG FOREST(ビッグフォレスト)熊よけ鈴 子熊に金棒BIG FOREST(ビッグフォレスト)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト全長(mm)98(使用時)、123(消音時)直径(Φmm)32質量(g)50対象動物クマ
熊よけベル カラビナロック式 浅野木工所熊よけベル カラビナロック式浅野木工所
3,280税込3,608
1個
3日以内出荷
職人手作り・よく響く真鍮製。ベルの音で熊との遭遇を回避!山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。ベルの材質は真鍮製。国内製造のベルで、遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。材質ベル/真鍮

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

熊笛特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤