プレマ
新林の滝
マイナスイオンを発生させながら空気を循環させる、サーキュレーター(空気循環器)。風が柔らかく、冷えすぎない自然な涼しさを感じられます。
本体質量(kg)
3.8
電源コード(m)
2.25
風量
弱・中・強
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42.5×20×49
適用畳数
8畳~16畳
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78047010
PR-25(BLU)
ブルー
¥
21,800
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
3日以内出荷
78047019
PR-25 (WHT)
ホワイト
¥
21,800
取扱い終了
78047028
PR-25(BLK)
ブラック
¥
21,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください