カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(11)
        • 換気/設備用品(1)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「CR2025」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振りオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい壁掛・卓上 両用式360°自動首振風量3段階モード3種類(連続・リズム・おやすみ)切タイマー7段階(1~7時間)適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】取扱説明書(5.33MB)
扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマーYAMAZEN(山善)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機dcモーター搭載風量:8段階リズム風搭載切タイマー:1/2/4/6左右自動首振り運転フルリモコン付属メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始8時間自動OFF90度上下手動角度調節可能高さ調節:ポール継脚2段階ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きチャイルドロック機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×48取扱説明書(3.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
リモコン DC扇風機用 モノタロウリモコン DC扇風機用モノタロウ
999税込1,099
1個
当日出荷
モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)
扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きリズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48取扱説明書(3.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
8日以内出荷
エアコンの風を拡散してお部屋を快適にガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク45度~上方向だけの首振り「上だけモード」DCモーター採用、風量12段階調節3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)おまかせモード、リズムモード搭載リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°
360°首振リビングサーキュレーター オーム電機360°首振リビングサーキュレーターオーム電機
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい 切タイマー(1~8時間) 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計 液晶タッチパネル式 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き 羽根サイズ約18cm 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機ロングコード約2.5m左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載DCモーター搭載、風量9段階調節自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)幅(mm)290質量(kg)2.7高さ(mm)680奥行(mm)270電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)17電源コード(m)2.5風量調整9段階左右首振45/90°(自動)上下首振(自動)【上】45°【下】90°
PRUSIA 折りたたみコードレスファン ヒロコーポレーションPRUSIA 折りたたみコードレスファンヒロコーポレーション
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません4段階のオフタイマー機能付
用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
360°サーキュレーター リモコン付き オーム電機360°サーキュレーター リモコン付きオーム電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
360°自動首振、60°左右自動首振 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替 切タイマー(1~7時間) 羽根サイズ約15cm 適用畳数12畳まで 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.0ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時コード長さ(m)約1.4首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整4段階
首振りがいらないサーキュレーター ツインバード首振りがいらないサーキュレーターツインバード
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOSスプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】GENTOS
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)縦は手動、横は自動で首振が可能。自在な角度調整ができる。(90°)4段階で風量&ミスト量の調整、4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。
用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理その他ファン+バケツ:H755mm 3837g対応バケツ径:26cm~33cmバケツ容量:25L(19.5cmの水位時)バケツサイズ:Φ33×42cmファンのみ:W280×H370×D262mm 2897g噴霧量:スプレーモード弱 2.5L/h,【スプレーモード中 3L/h,スプレーモード強 4.5L/h,スプレーモード最強 6.0L/h3.7V/4000mAh x 6本使用首振り角度:90°付属品専用ACアダプター(13.5V/1.6A)、バケツ(25L)、ミストノズルx4、リモコン(CR2025付属)質量(g)3837寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×755×330バッテリー【25%-50%-75%-100%】で表示電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)7バッテリー容量(mAh)24,000(リチウムイオン充電池) / 3.7V関連資料カタログ(3.59MB)インジケータ充電中、【25%-50%-75%-100%】の下で点滅している%以下が残量。例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下運転時間【ファンモード(スイングなし・ミストなし)】Eco:64.0H / Mid:27.0H / Hi:14.0H / Max:8.5H【ファンモード(スイングあり・ミストなし)】Eco:30.5H / Mid:19.0H / Hi:11.0H / Max:7.5H【ファンモード(スイングなし・ミスト弱)】Eco:22.0H / Mid:15.5H / Hi:10.0H / Max:7.0H【ファンモード(スイングあり・ミスト弱)】Eco:16.0H / Mid:12.0H / Hi:8.5H / Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト中)】Eco:18.5H / Mid:13.5H / Hi:9.0H / Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト中)】Eco:14.0H / Mid:11.0H / Hi:8.0H / Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト強)】Eco:16.5H / Mid:12.5H / Hi:8.5H / Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト強)】Eco:13.0H / Mid:10.0H / Hi:7.5H / Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト最強)】Eco:14.5H / Mid:11.0H / Hi:8.0H / Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト最強)】Eco:11.5H / Mid:9.5H / Hi:7.0H / Max:5.5H ※電源コードについないで使用可能。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤