絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,518)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
- Panasonic(パナソニック)(7,003)
- AMPHENOL(5,443)
- VISHAY(4,793)
- フエニックス・コンタクト(4,094)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,792)
- 日本モレックス(molex)(3,465)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,581)
- KEMET(2,294)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,954)
- MICROCHIP(1,931)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(460)

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD
KINGBRIGHT¥189税込¥2081袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID
KINGBRIGHT¥189税込¥2081袋(5個)当日出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND
KINGBRIGHT¥269税込¥2961袋(5個)当日出荷仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V
KINGBRIGHT¥539税込¥5931袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EGW
KINGBRIGHT¥139税込¥1531個7日以内出荷Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-103GDT
KINGBRIGHT¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 7 x 5 x 2.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4
KINGBRIGHT¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.8 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント
KINGBRIGHT¥879税込¥9671個当日出荷レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793ID
KINGBRIGHT¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 8 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 8mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC
KINGBRIGHT¥29,980税込¥32,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, L-153IDT
KINGBRIGHT¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC
KINGBRIGHT¥259税込¥2851袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4
KINGBRIGHT¥3,198税込¥3,5181袋(20個)翌々日出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-1553GDT
KINGBRIGHT¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 正方形●主波長: 568 nm●寸法: 5×5mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-153GDT
KINGBRIGHT¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT
KINGBRIGHT¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12.5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 130 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 緑,赤, 数字表示器, 7セグメント, SBA15-11EGWA
KINGBRIGHT¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Kingbright 1桁 38 → 57 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑,赤セグメント数 = 7主波長 = 568 / 625 nm文字幅 = 22mm文字高さ = 38mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 12.5mm光度 = 16000 μcd、24000 μcd表面色 = グレイ電力消失 = 125 mW, 150 mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC05-11EWA
KINGBRIGHT¥379税込¥4171個7日以内出荷Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 625 nm文字幅 = 7.3mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 19 x 12.7 x 8mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12V
KINGBRIGHT¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGC
KINGBRIGHT¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcd、200 mcdピン数 = 3ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD
KINGBRIGHT¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813GD
KINGBRIGHT¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-153GDT
KINGBRIGHT¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.3 x 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V
KINGBRIGHT¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 12 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813ID
KINGBRIGHT¥489税込¥5381袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V
KINGBRIGHT¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,298税込¥2,5281袋(25個)当日出荷仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
LED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入
KINGBRIGHT¥18,980税込¥20,8781袋(500個)欠品中Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm。このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mmアズワン品番65-7228-56
Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア
KINGBRIGHT¥999税込¥1,0991袋(20個)翌々日出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品