絞り込み
ブランド
- CALEX
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,351)
- RS PRO(3,795)
- omron(オムロン)(3,281)
- IDEC(和泉電気)(2,115)
- Panasonic(パナソニック)(1,891)
- VISHAY(1,640)
- AMPHENOL(1,007)
- フエニックス・コンタクト(936)
- シュナイダーエレクトリック(927)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(826)
- BOURNS(668)
- エスコ(638)
- ワゴジャパン(632)
- MICROCHIP(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Calex 取り付けブラケット 調節可能なブラケット
CALEX¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷アクセサリタイプ調節可能なブラケット併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ
PC151MT-0
CALEX¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷長さ(mm)103質量(g)95シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択ケーブル長(m)1電源電圧(V)6 → 28dc保護等級IP65測定温度(℃)0~250許容差±1℃又は読み取り値の±1 %視野15:1発散光学直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプM16 x 1 mm ねじライトソース赤外線応答時間(ms)240出力タイプ4-20 mA
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品