制御機器 :「リレー 12v 100a」の検索結果
Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレールFINDER5日以内出荷
電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 400V acスイッチ設定 = SPDT幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレールFINDER5日以内出荷
電源電圧 12 240V ac/dc取り付けタイプ DINレールタイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24hコンタクト数 1タイマ機能の数 シングル接点構成 SPDT時間増分 時間 分 秒電流 Max 16A最大電圧 400V acスイッチ設定 SPDT幅 17.5mmシリーズ 80 SeriesA遅延時間 100ms非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります