電子部品(オンボード) (105) ブランド: LEDIL価格: 1,500~10,000円すべて解除
Ledil, レンズアセンブリ, 直径 21.6mm LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ: Heidi●プロダクトタイプ: LEDレンズ及びホルダ●発光パターン: スポット●ビュー角: 4 °●寸法: 21.6 (Dia.) x 11.3mm●透明/拡散: クリア●直径: 21.6mm●高さ: 11.3mm●キット内容: レンズ●LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, レンズアセンブリ, 直径 21.6mm LEDIL 5日以内出荷
LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様 シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = スポットビュー角 = 4 °寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.3mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.3mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, レンズアセンブリ, 直径 16.1mm LEDIL 5日以内出荷
LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様 シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
Ledil, LEDレンズ, 直径 26mm 砲弾型 LEDIL 5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様 シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応) 対応
LED用レンズホルダ 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の耐用年数にわたって物理的な完全性を維持するように構築されています。最大 60 ° のワイドビームと位置ピンの取り付け
仕様 ●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:60 °●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2717 アズワン品番 65-7255-50
LEDレンズ 直径 32mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 2個入 LEDIL 7日以内出荷
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 30 ° スポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様 ●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm●コード番号:186-2562 アズワン品番 65-7255-95
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL 7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 25 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.7mm (高さ) 固定はソケットです
仕様 ●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6635 アズワン品番 65-7238-26
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。45 ° の広ビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
仕様 ●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:210-8359 アズワン品番 65-7242-55
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、14 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様 ●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●コード番号:210-8339 アズワン品番 65-7241-33
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム LEDIL 7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。35 ° の広照射角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 49.8mm です 高さは 29.7 mm です
仕様 ●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●コード番号:210-8317 アズワン品番 65-7242-43
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入 LEDIL 欠品中
産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。~ 60 ° ビーム。取り付けテープ付きの組み立て。
仕様 ●シリーズ:HighBay●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:ハイベイライティング、ミッドベイライティング●寸法:25 x 25 x 11.06mm●透明/拡散:クリア●高さ:11.06mm●長さ:25mm●幅:25mm●コード番号:186-2564 アズワン品番 65-7254-40
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様 ●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614 アズワン品番 65-7256-14
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 砲弾型 LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 °●コード番号:201-7717 アズワン品番 65-7259-07
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706 アズワン品番 65-7259-26
LEDレンズ 1袋 5個入 LEDIL 欠品中
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。LEDiL EMMAシリーズLEDレンズLEDiL製のEMMAシリーズは、角型ベースの丸型LEDレンズのファミリです。 EMMAシリーズは、単一LEDに対応した設計で、側面からも発光します。 EMMAレンズは、レンズを通してLED光源からの光の方向を制御し、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMMAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 EMMAレンズは、様々なLEDに使用できるように設計・最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様 ●シリーズ:Emma●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:165 → 173 °●添付方法:のり,ピン●寸法:9.9 x 9.9 x 5.7mm●高さ:5.7mm●キット内容:レンズ●長さ:9.9mm●幅:9.9mm●コード番号:891-0479 アズワン品番 65-7228-63
LEDレンズ LEDIL 7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
仕様 ●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586 アズワン品番 65-7255-91
LEDレンズ LEDIL 7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様 ●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618 アズワン品番 65-7255-08
LEDリフレクター 1袋 10個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 49.9 mm です 高さ 10.3 mm です ROHS に準拠しています
仕様 ●シリーズ:CLAMP-PRV-A●寸法:49.9mm●併用可能製品:基本品目●固定方法:プッシュフィット式●コード番号:227-0428 アズワン品番 65-7249-60
LEDリフレクター LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット●コード番号:227-0430 アズワン品番 65-7250-34
LED用レンズホルダ 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2734 アズワン品番 65-7255-64
LED用レンズホルダ LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705 アズワン品番 65-7254-85
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL 12日以内出荷
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 10 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.3mm (高さ) 固定はソケットです
仕様 ●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:10°●コード番号:206-6633 アズワン品番 65-7237-93
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL 7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:15°●コード番号:216-9774 アズワン品番 65-7235-64
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、ウォールウォッシャ用の非対称ビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様 ●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8348 アズワン品番 65-7240-97
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:50 x 50 x 10.16mm●透明/拡散:クリア●高さ:10.16mm●長さ:50mm●幅:50mm●コード番号:186-2703 アズワン品番 65-7256-03
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1袋 2個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様 ●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680 アズワン品番 65-7237-57
LEDレンズ LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568 アズワン品番 65-7255-88
LEDリフレクター 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:36°●寸法:49.5 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7694 アズワン品番 65-7259-23
LEDリフレクター 1袋 2個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil LED リフレクタは、スポットビーム角が 15 ° です。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7679 アズワン品番 65-7258-83
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入 LEDIL 7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:24 °●コード番号:216-9783 アズワン品番 65-7236-11
LEDリフレクター 1袋 5個入 LEDIL 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7698 アズワン品番 65-7259-31
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります