通信(制御機器) (19) カテゴリ: 制御機器ブランド: アライドテレシスすべて解除
AT-GS910/8 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 780 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-41 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/5 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 500 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×105×35 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-40 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/16 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-42 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/8E アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 720 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-18 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/24 アライドテレシス 欠品中
AT-GS910/24は10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 2.1 ポート数 24 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×210×44 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/5E アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 420 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×101×30 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-22 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシス 当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g) 480 ポート数 8 適合規格 EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×37 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-46 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS920/8PS アライドテレシス 翌日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・
ファンレスPoE+スイッチです。
DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。
ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。
また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに
対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。
本製品は50℃対応のファンレス設計です。
セット内容 本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個) 質量(kg) 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×275×42.5(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet 定格入力電流(A) 1.7(最大1.5実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCIクラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-84 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI
AT-SH230-18GT アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.4 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.4(最大0.36実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-76 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-28GT アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.4 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.6(最大0.49実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-IS130-6GP アライドテレシス 10日以内出荷
AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。
質量(g) 500 ポート数 4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×95×140 保管温湿度範囲 温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと) ケーブル 非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) -40~75 動作湿度(%) 10~95(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
AT-GS950/24 アライドテレシス 翌日出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/24は10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg) 2.36 ポート数 16(RJ-45コネクタ)、4(SFPスロット) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×200×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、SFPスロット
AT-SH230-10GP アライドテレシス 翌日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×275×42.5(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 2.4(最大2.1実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-90 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
AT-GS950/18 V2 レイヤー2スイッチ アライドテレシス 翌日出荷
AT-GS950/18 V2 Non-PoE+モ デ ル は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPを2ポート装備したレイヤー2・ギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
仕様 冷却ファンなし / ラックマウントキット その他 【MACアドレス登録件数】16000件 色 グレー タイプ スイッチレイヤー2スイッチ ポート数 【標準】16【最大】18 電源 AC100~240V 機能 AUTO-MDIX / 【VLAN】ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN / 【SNMP】SNMPv1/v2c/v3 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 拡張スロット数 2
AT-SP10SR アライドテレシス 翌日出荷
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様 送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm 寸法 SFF-8432による ポート数 1 適合規格 安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令 波長(nm) 中心波長:850 保管温湿度範囲 温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブル GI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 85以下(結露なきこと) 通信速度 10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 2連LCコネクタ(10GBASE-SR) 伝送距離 GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時) 許容損失(dB) 2.6
AT-SH230-10GT アライドテレシス 7日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 770 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.4(最大0.31実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-75 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-18GP アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 4.2(最大3.8実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-89 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-28GP アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した
レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット
ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 4.7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×290×44 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 6.4(最大5.8実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-91 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
AT-SP10LRa/I アライドテレシス 10日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様 送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm 寸法 SFF-8432による ポート数 1 適合規格 CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm) 中心波長:1310 保管温湿度範囲 温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと) ケーブル シングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃) -40~85 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 通信速度 10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 2連LCコネクタ(10GBASE-LR) 伝送距離 10km 許容損失(dB) 6.2
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります