デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2ジャストコーポレーション当日出荷
センサーK熱電対×2接点容量MAX15A×2電源コード(m)2(×2)設定温度(℃)0~999センサー寸法(mm)Φ3.2×200温度調節精度±(0.5%FS+1digit)チャンネル数2最小表示単位1℃付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)本体寸法(mm)270×150×100リード線(m)2材質【センサーシース】SUS316制御方式ON/OFF制御(リレー式)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-6540-12
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります