絞り込み
ブランド
  • タカハ機工
  • モノタロウ(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,724)
  • RS PRO(3,886)
  • omron(オムロン)(2,789)
  • IDEC(和泉電気)(1,937)
  • Panasonic(パナソニック)(1,820)
  • VISHAY(1,716)
  • AMPHENOL(1,085)
  • シュナイダーエレクトリック(980)
  • フエニックス・コンタクト(929)
  • 日本モレックス(molex)(924)
  • 三菱電機(900)
  • ハーティング(896)
  • 河村電器産業(858)
  • 富士電機(815)
  • BOURNS(700)
  • エスコ(692)
  • MICROCHIP(661)
  • azbil(旧:山武)(656)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(642)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュソレノイド CBS1240 タカハ機工プッシュソレノイド CBS1240タカハ機工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工ロングストロークソレノイド CH1284タカハ機工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
ブッシュソレノイド CBS0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CBS0830タカハ機工
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1037タカハ機工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1029タカハ機工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
ブッシュソレノイド CBS1029 タカハ機工ブッシュソレノイド CBS1029タカハ機工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)110タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
ブッシュソレノイド CB1567 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1567タカハ機工
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630タイププッシュ吸着力(N)連続通電:10.50/通電率6%:41.20最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーAタカハ機工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
プルソレノイド CA0830 タカハ機工プルソレノイド CA0830タカハ機工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プルソレノイド CA1264 タカハ機工プルソレノイド CA1264タカハ機工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)10全長(mm)64.0(フレーム)質量(g)340タイププル吸着力(N)連続通電:4.4/通電率6%:22.2最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64
スリムロックL(解錠レバー付き) タカハ機工スリムロックL(解錠レバー付き)タカハ機工
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
薄型で確実なロック機構を備えた電気錠 厚さが10.2mmの薄型ですが確実なロック機構を備えた電気錠で、筐体扉や制御盤、小型機器のアクセス制御などに適しています。 電源が供給されている間のみ解錠される構造で、停電時には自動的にロックされます。 メンテナンスや緊急時には、開錠レバーにより手動で開錠できます。
用途宅配ロッカー、コインロッカーなど型式NL0210L(スリムロック解錠レバー付き)寸法(mm)47.2×105.7×10.2質量(g)225消費電力(W)32
ブッシュソレノイド CB0730 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0730タカハ機工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
プルソレノイド CA1578 タカハ機工プルソレノイド CA1578タカハ機工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)12全長(mm)77.5(フレーム)質量(g)720タイププル吸着力(N)連続通電:9.8/通電率6%:53.1最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
プルソレノイド CA1040 タカハ機工プルソレノイド CA1040タカハ機工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
5Vソレノイド(7.5Ω) タカハ機工5Vソレノイド(7.5Ω)タカハ機工
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。
型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
5Vソレノイド(4.2Ω) タカハ機工5Vソレノイド(4.2Ω)タカハ機工
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。
型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
自己保持ソレノイド CD1037 タカハ機工自己保持ソレノイド CD1037タカハ機工
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)115吸着力(N)16最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
プルソレノイド CA0837 タカハ機工プルソレノイド CA0837タカハ機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
プルソレノイド CA0726 タカハ機工プルソレノイド CA0726タカハ機工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)26.5(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.7/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
自己保持ソレノイド CD0730 タカハ機工自己保持ソレノイド CD0730タカハ機工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])6ストローク(mm)4全長(mm)30(フレーム)質量(g)35吸着力(N)6最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
プルソレノイド CA1257 タカハ機工プルソレノイド CA1257タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)10全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)260タイププル吸着力(N)連続通電:4/通電率6%:23最大ストローク(mm)14プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
プルソレノイド CA1250 タカハ機工プルソレノイド CA1250タカハ機工
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310タイププル吸着力(N)連続通電:3.8/通電率6%:27.3最大ストローク(mm)12プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
プルソレノイド CA1240 タカハ機工プルソレノイド CA1240タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140タイププル吸着力(N)連続通電:2.1/通電率6%:20.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSBタカハ機工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
ブッシュソレノイド CB0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0830タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プルソレノイド CA1662 タカハ機工プルソレノイド CA1662タカハ機工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)7全長(mm)63.6(フレーム)質量(g)420タイププル吸着力(N)連続通電:9.4/通電率6%:60.6最大ストローク(mm)15プランジャー径(Φmm)16寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
プルソレノイド CA1567 タカハ機工プルソレノイド CA1567タカハ機工
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610タイププル吸着力(N)連続通電:8.6/通電率6%:45.5最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プルソレノイド CA0847 タカハ機工プルソレノイド CA0847タカハ機工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95タイププル吸着力(N)連続通電:1.8/通電率6%:9.6最大ストローク(mm)11プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
TPPソレイノド CG0836 タカハ機工TPPソレイノド CG0836タカハ機工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)質量(g)85プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
ブッシュソレノイド CBD1037 タカハ機工ブッシュソレノイド CBD1037タカハ機工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)7全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)120タイププッシュ電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)吸着力(N)連続通電:1.40/通電率6%:10.10最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
ブッシュソレノイド CB1250 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1250タカハ機工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)320タイププッシュ吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
プルソレノイド CA1253 タカハ機工プルソレノイド CA1253タカハ機工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210タイププル吸着力(N)連続通電:4.7/通電率6%:27.4最大ストローク(mm)13プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
プルソレノイド CA0422 タカハ機工プルソレノイド CA0422タカハ機工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
プルソレノイド CA0315 タカハ機工プルソレノイド CA0315タカハ機工(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
ヘラクレスソレノイド CE1260 タカハ機工ヘラクレスソレノイド CE1260タカハ機工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
ヘラクレスソレノイド CE1257 タカハ機工ヘラクレスソレノイド CE1257タカハ機工
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)250抵抗(Ω)88プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
ヘラクレスソレノイド CE1253 タカハ機工ヘラクレスソレノイド CE1253タカハ機工
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)全長(mm)53.0(フレーム)質量(g)210抵抗(Ω)96プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
ヘラクレスソレノイド CE1250 タカハ機工ヘラクレスソレノイド CE1250タカハ機工
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310抵抗(Ω)77プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
ヘラクレスソレノイド CE1240 タカハ機工ヘラクレスソレノイド CE1240タカハ機工
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140抵抗(Ω)128プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ヘラクレスソレノイド CE1064 タカハ機工ヘラクレスソレノイド CE1064タカハ機工
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)190抵抗(Ω)115プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器