RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダRS PRO(1件のレビュー)当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO欠品中
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 3mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 1ポート RJアダプタ シールドなしRS PRO当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5mRS PRO当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウントRS PRO翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 黒RS PRO翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 8.5mmRS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。 この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm 2 ケーブルエントリを備えています。 この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSSRS PRO7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3タイプ = 六角軸タップピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 32.5 mm材質 = HSSシャンクタイプ = 六角六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPTプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO欠品中
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 1ポート RJアダプタ シールドなしRS PRO7日以内出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subオス, RJ45ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 6mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アダプタ J及びKタイプ調整可能バヨネット用RS PRO7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = J及びKタイプ調整可能バヨネット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSP最小温度 = 0℃最大温度 = 350℃1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバ RS Pro 1 ピース 六角ソケット マグネット式ナットセッターRS PRO翌々日出荷
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
RS Pro 押しボタンレンズ 赤RS PRO翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 57.516.0155.0 WKNシリーズRS PRO翌々日出荷
仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:12 → 4 AWGケーブルCSA:16mm2色:グレー定格電流:71Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / GレールRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります