電子部品(オンボード) (17) ブランド: WeEn Semiconductors Co., Ltdすべて解除
WeEn Semiconductors Co., Ltd NPN パワートランジスタ スルーホール WeEn Semiconductors Co., Ltd 7日以内出荷
仕様 トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:80 W●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:700 V●最大動作周波数:60 Hz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.6 V●高電圧トランジスタ、Nexperia RoHS指令(10物質対応) 対応
Triac,4Q,800V,12A,logic,TO220AB WeEn Semiconductors Co., Ltd 7日以内出荷
仕様 定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応) 対応
NXP 整流ダイオード 14A WeEn Semiconductors Co., Ltd 7日以内出荷
仕様 整流ダイオード、WeEnSemiconductors 長さ(mm) 10.3 幅(mm) 4.7 高さ(mm) 9.4 ピン数(ピン) 2 ダイオード シングル・シリコンジャンクション パッケージ TO-220AC 実装タイプ スルーホール 1チップ当たりのエレメント数 1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~