絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(1,900)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,832)
  • SIEMENS(1,725)
  • フエニックス・コンタクト(1,530)
  • Panasonic(パナソニック)(1,488)
  • AMPHENOL(1,392)
  • シュナイダーエレクトリック(1,188)
  • omron(オムロン)(1,124)
  • WURTH ELEKTRONIK(813)
  • 河村電器産業(768)
  • 三菱電機(684)
  • 日本モレックス(molex)(670)
  • VISHAY(632)
  • 日東工業(602)
  • TRACO POWER(515)
  • YAGEO(487)
  • KEMET(432)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(371)
  • ハーティング(364)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7 Lumberg AutomationLumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7Lumberg Automation
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数5
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入Lumberg Automation
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
食品産業用M12コネクタLumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:168-5661アズワン品番65-7713-85
丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 1袋 10個入Lumberg Automation
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2963アズワン品番65-7675-61
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M 1袋 10個入Lumberg Automation
40,980税込45,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2739アズワン品番65-7674-23
丸型コネクタ 5極 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 1袋 10個入Lumberg Automation
34,980税込38,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2973アズワン品番65-7669-55
丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M 1袋 10個入Lumberg Automation
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2954アズワン品番65-7684-56
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5 Lumberg Automation丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5Lumberg Automation
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 11631 RSF 40/13 5-02 1袋 10個入Lumberg Automation
34,980税込38,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3051アズワン品番65-7673-84
フィールド アタッチャブル コネクタ M12 4POS Lumberg Automationフィールド アタッチャブル コネクタ M12 4POSLumberg Automation
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(27-Jun-2018) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-69
Lumberg Automation 接続ケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation 接続ケーブルLumberg Automation
31,980税込35,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Automation ケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation ケーブルLumberg Automation
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
センサボックス Lumberg Automation Lumberg Automationセンサボックス Lumberg AutomationLumberg Automation
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器