絞り込み
ブランド
  • Turck Banner
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,518)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
  • Panasonic(パナソニック)(7,003)
  • AMPHENOL(5,443)
  • VISHAY(4,793)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,987)
  • omron(オムロン)(3,792)
  • 日本モレックス(molex)(3,465)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,294)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,954)
  • MICROCHIP(1,931)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Turck Banner 超音波センサ ブロック形 Turck Banner

    Turck Banner 超音波センサ ブロック形

    Turck Banner
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner Turck Banner

    照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner

    Turck Banner
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタンの色:緑 、 シリーズ:VTB 、 押しボタンの作動:オフ-オン 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 プッシュボタンの直径:59.9mm 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ OTBシリーズ, Turck Banner, Turck Banner

    押しボタンスイッチ OTBシリーズ, Turck Banner,

    Turck Banner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタンの色:黒 、 シリーズ:OTB 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPDT 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:30V 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner, Turck Banner

    押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner,

    Turck Banner
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器