絞り込み
ブランド
  • FXC
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
  • RS PRO(3,808)
  • omron(オムロン)(3,279)
  • IDEC(和泉電気)(2,115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,891)
  • VISHAY(1,640)
  • AMPHENOL(1,012)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • シュナイダーエレクトリック(933)
  • 富士電機(888)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(833)
  • BOURNS(669)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(630)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチレート対応10Gトランスポンダカード FXC

    マルチレート対応10Gトランスポンダカード

    FXC
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    Tag、BPDU、Long Frame などのすべてのフレームがトランスペアレントで豊富な機能:ALS 機能、Loss Propagation 機能、LoopBack 機能を搭載 しております。 スタンドアローンデバイスとしても、モジュールタイプシャーシデバイスとしても使用可能です。
  • LEX3000シリーズ用AC電源モジュール FXC

    LEX3000シリーズ用AC電源モジュール

    FXC
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    シャーシ背面に2台まで搭載でき、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは2つの冷却用FANと一体型で、自動速度制御機能が付いております。電源とFANの動作状態はLEX3020の前面のLEDで確認可能です。ロック機構付きAC電源ケーブルを同梱されております。
  • LEX3000シリーズ メディアコンバータ専用 110V_DCアダプタ FXC

    LEX3000シリーズ メディアコンバータ専用 110V_DCアダプタ

    FXC
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    データセンタや工場のライン等、DC-48V電源環境において、ACアダプタと同様の使い方でLEXシリーズのラインカードを動作させることが可能です。LEDによる状態監視機構や過電流からの自動復帰機能も備えています。
  • LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V) FXC

    LEX1012用DC電源ユニット(DC 18-72V)

    FXC
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V) FXC

    LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V)

    FXC
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ FXC

    LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ

    FXC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。ご注意ください。
  • LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W) FXC

    LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W)

    FXC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W)
  • LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W) FXC

    LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W)

    FXC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W)
  • FXC9432用DCリダンダント電源ユニット FXC

    FXC9432用DCリダンダント電源ユニット

    FXC
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    FXC9432用DCリダンダント電源ユニット
  • FXC9432用ACリダンダント電源ユニット FXC

    FXC9432用ACリダンダント電源ユニット

    FXC
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    FXC9432用ACリダンダント電源ユニット
  • Ethernet OAM対応 メディアコンバータ DC電源ユニット(DC38V-76V)(日本製) FXC

    Ethernet OAM対応 メディアコンバータ DC電源ユニット(DC38V-76V)(日本製)

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    筐体背面に2台搭載し、冗長構成可能です。電源モジュールに搭載されているFANは自動速度調整機能があります。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用DWDMモジュール FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用DWDMモジュール

    FXC
    649,800税込714,780
    1個
    6日以内出荷
    従来品は、CWDMフィルタ用に1Uサイズのスペースが必要でしたが「LEX3704A/B-1D」はLEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)内の2スロット分に収納可能となり、省スペースながら、WDMソリューションを構築出来ます。なお、管理カード(LEX3910-00)の併用で、シャーシに搭載した「LEX3704A/B-1D」の型番・S/N・HWバージョン・F/WバージョンがGUI管理画面より確認でき、保守、運用が容易となります。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用CWDMモジュール FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用CWDMモジュール

    FXC
    539,800税込593,780
    1個
    6日以内出荷
    従来品は、CWDMフィルタ用に1Uサイズのスペースが必要でしたが「LEX3704A/B-1C」はLEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)内の2スロット分に収納可能となり、省スペースながら、WDMソリューションを構築出来ます。なお、管理カード(LEX3910-00)の併用で、シャーシに搭載した「LEX3704A/B-1C」の型番・S/N・HWバージョン・F/WバージョンがGUI管理画面より確認でき、保守、運用が容易となります。
  • DWDM 8ch Mux/Demux ユニット FXC

    DWDM 8ch Mux/Demux ユニット

    FXC
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    ITU-T Gridに準じた0.8nmのDWDM波長(1554.94nm~1560.61nm)に対応し、8波長を1芯に合波(MUX)、分波(DEMUX)する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。キャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道等、高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
  • AE5411PA ACアダプタ FXC

    AE5411PA ACアダプタ

    FXC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    AE5412PA用のACアダプタです。
  • AC200V用電源ケーブル NEMA L6-20 タイプ FXC

    AC200V用電源ケーブル NEMA L6-20 タイプ

    FXC
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル
  • AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ FXC

    AC200V用電源ケーブル C14/C13タイプ

    FXC
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル
  • AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/左向きL型3Pソケット) FXC

    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/左向きL型3Pソケット)

    FXC
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/左向きL型3Pソケット)
  • AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/右向きL型3Pソケット) FXC

    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/右向きL型3Pソケット)

    FXC
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/右向きL型3Pソケット)
  • AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13側にロック機構搭載) FXC

    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13側にロック機構搭載)

    FXC
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13側にロック機構搭載)
  • AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13(機器接続)側にロック機構搭載) FXC

    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13(機器接続)側にロック機構搭載)

    FXC
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    OPT-AC100V-LK-03は、C13(機器接続)側にロック機構搭載しており、狭いスペースでも挿抜がしやすく取付け作業もスムーズに行うことが可能です。
  • 1芯双方向 SMFシングルモード モジュール FXC

    1芯双方向 SMFシングルモード モジュール

    FXC
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単に1芯双方向接続ができ、通常の2芯を使用することで、簡単に帯域の増強や冗長を行うことができます。 また、SMFの他、DSFにも対応が可能です。
  • 1芯双方向 MMFマルチモード モジュール FXC

    1芯双方向 MMFマルチモード モジュール

    FXC
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単に1芯双方向接続ができ、通常の2芯を使用することで、簡単に帯域の増強や冗長を行うことができます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器