キャビネット / プラボックス (22) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 接続・省配線(制御機器) (4) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (848) 産業用PC用品 (3) 電子部品(オンボード) (8) 検出・センサ (30) 報知器 (2) 制御機器・PLC・リレー (26) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (3) 電源(制御機器) (10) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) (11件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング) 樹脂製
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】 IDEC(和泉電気) 当日出荷
色 (ベゼル)ダークグレー 電源(V) DC24 出力 4点10Aリレー インターフェース USB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様 STNモノクロ 入力仕様 デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数 12点(8/4) プログラムメモリ プログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気) 当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 プッシュロック/ターンリセット 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気) 当日出荷
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備
Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。
4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。
パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。
接点は銀に金・クロスバー接点。
非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意
UL非常停止カテゴリ認証品
緊急遮断用スイッチガードをご用意。
材質 ポリアミド樹脂 保護構造 IP65 適合ユニット型式 XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4 適合スイッチ本体 XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 レバー色 黒 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ 極数 3P 色 黒 材質(本体) ポリアミド樹脂 端子形状 セルフアップ形 定格絶縁電圧(V) (JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具) 黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min) AC2500
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類 パワーリレー 使用周囲湿度 45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下
レール取付金具 IDEC(和泉電気) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)
電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)
大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。
UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質 鋼 表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 準拠 NECA C 2811 参考準拠JIS規格 JIS C 8201-7-1
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 端子形状 はんだ端子 照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) Φ12 最大彫刻深さ(mm) 0.5 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ポリアセタール樹脂 品名 ボタン 外形寸法(mm) Φ35×H16 外観 プッシュロックターンリセット形
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷
丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。
工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
動作方式 モメンタリ形 接点構成 1c 取付穴径(Φmm) 22.3 ボタン色 青 端子形状 はんだづけ兼用タブ端子形 保護構造 IP65 形状 分離形 定格電圧 (照光部)DC5V 照光種別 LED照光 操作 ライト 接点材質 金接点 操作部形状 丸形、平形 操作方式 照光押ボタンスイッチ
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 92日以内出荷
種別 押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります