絞り込み
ブランド
- EPSON
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,518)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
- Panasonic(パナソニック)(7,003)
- AMPHENOL(5,443)
- VISHAY(4,793)
- フエニックス・コンタクト(4,094)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,792)
- 日本モレックス(molex)(3,465)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,581)
- KEMET(2,294)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,954)
- MICROCHIP(1,931)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

CRYSTAL 16.0000MHZ SMD
EPSON¥129税込¥1421個3日以内出荷タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥879~税込¥967~1袋(5個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD
EPSON¥429税込¥4721個3日以内出荷電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
エプソン 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMT
EPSON¥419税込¥4611袋(5個)7日以内出荷標準周波数 = 32.768MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMT。ピン数 = 2。寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ± 20ppm。Epson FC-135 シリーズ水晶は、 32 - 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
XTAL OSC XO CMOS SMD SG8002シリーズ
EPSON¥389税込¥4281個5日以内出荷水晶振動子 SG8002JA32MPHC SEIKO_EPSON製を販売します。仕様●周波数:32.000MHz●機能:イネーブル/ディスエーブル●出力:CMOS●電圧-供給:5V●周波数安定性:±100ppm●動作温度:-20℃~70℃●電流-供給(最大):45mA●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:4-SOJ、5.08mmピッチアズワン品番67-0355-12
エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入
EPSON¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7027-53
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入
EPSON¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-86
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入
EPSON¥69,980税込¥76,9781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-85
エプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥39,980税込¥43,9781セット(250個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7031-45
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥38,980税込¥42,8781セット(250個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-69
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥33,980税込¥37,3781セット(250個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥699~税込¥769~1袋(5個)7日以内出荷Epson FC-135 シリーズ水晶は、32 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥46,980税込¥51,6781セット(250個)7日以内出荷Epson FC-12M シリーズ水晶は、公称周波数範囲が 12 MHz → 32.768 kHz です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥25,980税込¥28,5781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppmアズワン品番65-7026-78
エプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥33,980税込¥37,3781セット(250個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7025-01
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7028-08
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入
EPSON¥33,980税込¥37,3781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7031-61
エプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入
EPSON¥879~税込¥967~1袋(5個)7日以内出荷Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
ドットインパクトプリンター用 インターフェイスカード/IPv6・IPv4対応/100BASE-TX 10BASE-T対応/SEH社製
EPSON¥42,980税込¥47,2781本7日以内出荷SEH社製のオプション。IPv6環境で使う場合、IPアドレス設定はSEH社のツールが必要です。 EpsonNet PrintのIPアドレス自動追従機能はご利用いただけませんので、ご注意ください。仕様●対応プロトコル:TCP/IP●インターフェース:エプソン・プリンタ専用拡張ネットワークインタフェースボード●LANポートタイプ:100Base-TX/10Base-T●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210127●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-21
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品