絞り込み
ブランド
  • INTERPLAN
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,419)
  • RS PRO(3,813)
  • omron(オムロン)(3,419)
  • IDEC(和泉電気)(2,120)
  • Panasonic(パナソニック)(1,911)
  • VISHAY(1,657)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(937)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(881)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(856)
  • ハーティング(854)
  • BOURNS(670)
  • MICROCHIP(636)
  • エスコ(635)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線IoTセンサユニット 温湿度センサ INTERPLAN

    無線IoTセンサユニット 温湿度センサ

    INTERPLAN
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用
    測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH質量(g)108電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く)使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと)検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
  • 長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ) INTERPLAN

    長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)

    INTERPLAN
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュール IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵 AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応 動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成 最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能
    本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)[3.0V時・Typ.値]送信(10mW時):27、送信(1mW時):16、受信時:12、スリープ時:2μA通信方式単信送信出力10mW/1mW(コマンド切替え)通信距離[見通し]長距離モード 約7km/約9km。中距離モード 約4km/約5km。高速モード 約2.4km/約3.4km。各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間。モード【内蔵動作】データ、接点入力/出力、AD【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換。高速モードではIM920sシリーズと通信可能。コマンドセットはIMコマンドを採用。(IM920/IM920cとは通信できません)周波数(MHz)920.6~923.4(15チャンネル、ARIB24~38CH)、922.4~928.0(29チャンネル、ARIB33~61CH)アンテナλ/4ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルインターフェイススタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(他社DECENTRA II製品とは通信できません)無線規格電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC2.1~3.5(定格3.0)データレート空間/高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)、中距離モード 12.5kbps、長距離モード 2.5kbpsトポロジー通信/フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ
  • IMBLE3h評価用ブレイクアウトボード INTERPLAN

    IMBLE3h評価用ブレイクアウトボード

    INTERPLAN
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3hの評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3hのブレイクアウトボードです。IMBLE3hは、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御が可能で、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3hのI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。
    寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約110(6.3mW時)
  • Raspberry Pi用IM無線HAT INTERPLAN

    Raspberry Pi用IM無線HAT

    INTERPLAN
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi用特定小電力無線モジュール拡張インターフェースボード IM920シリーズやIM920sシリーズ、IM315TRX、IM315RXなどの特定小電力無線モジュールを使用してRaspberry Piで無線通信をするための拡張インターフェース基板です。Raspberry Piを使ってデータ通信の評価や実験を手軽に始めることができます。 UART‐I2C変換用ICを搭載し、Raspberry Piから簡単に制御できます。 電源(3.3V)は、Raspberry Piから供給します。 送受信用のPythonライブラリが用意されています。 取扱説明書に回路図を無償で公開しています。 IM920シリーズとIM920sシリーズは、アダプタなしで搭載できます。
    仕様【I2Cアドレス】ジャンパで、0x30~0x33に切り換え可能【対応I2Cスピード】最大400kbps【Pythonライブラリ】受信データ表示プログラム(Zipファイル):im920hat_sample.zip【Node-Red】対応予定付属品[無線モジュール取り付け用]オネジメネジスペーサ(M2×6.5mm):3個、中空スペーサ(M2×1.5mm):2個、M2×5mmネジ:3個、M2×10mmネジ:2個、M2ナット:4個、Raspberry Pi取り付け用]スペーサ(M2.6×16.5mm):4個、M2.6×6mmネジ:8個モジュール対応無線/IM920シリーズ、IM920sシリーズ、IM315TRX、IM315RX接続[無線モジュール端子]ジャンパで接続/切断を切り換え可能、RESET:GPIO23(ピン16)、SLEEP:GPIO22(ピン15)、BUSY:GPIO27(ピン13)、XMIT:GPIO18 (ピン12)コネクタ接続/Raspberry Pi用40ピン ×1、無線モジュール用(26ピン) ×1、無線モジュール用(20ピン) ×1基板寸法(mm)56×65動作温度範囲(℃)-10~+60(本体のみ、結露なきこと)動作電圧(V)3.3(Raspberry Piから供給)
  • IMBLE3評価用ブレイクアウトボード INTERPLAN

    IMBLE3評価用ブレイクアウトボード

    INTERPLAN
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3の評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3のブレイクアウトボードです。IMBLE3は、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御を行うことができ、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3のI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。
    寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約40(1mW時)、約110(6.3mW時)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器