操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (2) 検出・センサ (5) カテゴリ: 制御機器ブランド: オジデン(大阪自動電機)すべて解除
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機) 当日出荷 から 12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途 機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 色 黒 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 寿命 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM4~M6推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 耐電圧(V/min) AC500
フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 当日出荷 から 4日以内出荷
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途 医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他 定格 0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC 動作特性 モーメンタリー 材質 ABS樹脂 形式 中型機器用 保護構造 防浸形IP28相当 適合規格 IEC60601-1準拠 定格電圧(V) DC110 耐電圧 【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間) 定格電流(A) 0.3 スイッチ形状 内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25 動作力 13N(1.3kgf) 材質(ハウジング) ABS樹脂(黒) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー) 使用周囲温度(℃) -10~60 接触抵抗(mΩ) 500以下(DC6V-1A) 耐振動性能 49m/S2 (5G)以上(10~55Hz) 耐衝撃(m/s2 ) 980(100G)以上 耐振動(m/s2 ) 49(5G)以上(10~55Hz) 耐荷重(N) ペダル:1350(1分間) 内蔵スイッチ ベスタクト(リードスイッチ)R25 耐電圧(V/min) 耐アース間:AC1500、接点間:AC500 電気的寿命(万回) AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機) 12日以内出荷 から 37日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途 自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール)
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 25日以内出荷
多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。保護等級IP44密封形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPO B医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般500N以上の動作力を20秒間以上、また連続踏みの場合、スイッチの復帰(OFF)が遅延を生ずることがございますので、ご使用になられるさい、必要以上の動作力は避けてください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。
材質 底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂 色 ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー 質量(g) 280 保護構造 IP44 定格 3A-250V AC 接点構成 (c)1 動作特性 モーメンタリー 動作力 22 コード 付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M 使用周囲温度(℃) -5 ~ +45 内蔵スイッチ MICROスイッチ V形
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機) 19日以内出荷 から 42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途 高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被) TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力 約13N(Φ15押圧板) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機) 42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途 動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM3~M4推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 仕様 ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品 F・両Aチャンネルともあり 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 主な用途 動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min) AC500
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります