制御機器 :「フィンガープロテクト」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35 質量(g)約80(本体のみ) 保護構造前面/IP40、端子部/IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 電圧許容変動電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)約3 耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度1%FS以下 電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細素子互換式サーミスタ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm)45×35 質量(g)約80(本体のみ) 保護構造前面/IP40、端子部/IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 制御方式ON/OFF制御 測定精度±(1℃+1ディジィット)以下 文字高(mm)12 設定方式デジタル設定 制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷) 指示方式LCDデジタル指示 電圧許容変動電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)約3 指示精度±(1℃+1ディジィット)以下 サンプリング周期2S 電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 感度調整1~9℃、1℃毎 耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細素子互換式サーミスタ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(接触子)銅合金 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
1個
特価
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による) 動作表示LED 端子構造電線接続方法: ねじ端子 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(耐久)500m/s2 許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110% 引張強度(N)(端子)49 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h) 電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 定格通電電流(A)2 定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A 復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃) 耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間) 締め付け強度(N・m)(端子)0.98 パルス時間(ms)最小/100 使用周囲湿度(%RH)35~85 接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種別角形ソケット 接続方法表面接続 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
83 税込91
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm)8.6 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25~85% 安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV)±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
1個ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります