接続・省配線(制御機器) (1) 電子部品(オンボード) (2) 検出・センサ (44) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース 耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット) 黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途 金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品 取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) 黄銅 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) AC20~264 応答周波数(Hz) 25 温度の影響 -40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 1.7以下 表示灯 動作表示:(赤色) 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット) (締付)黄銅、ニッケルメッキ 材質(座金) (歯付)鉄、亜鉛メッキ 応差 検出距離の10%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V) AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 5~300 電源の種類 交流2線式
スマート近接センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
付属品 プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 コード長さ(m) 2 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500メガにて) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
電源電圧範囲DC5~24V。
付属品 取扱説明書 質量(g) 約45(梱包状態) タイプ 円柱型、シールドタイプ 材質(ケース) 黄銅 消費電流(mA) 10以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 使用電圧範囲(V) DC4.75~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内 材質(検出面) ABS 動作モード NO 表示灯 (検出表示)赤色 シールド シールド 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500 残留電圧(V) 1以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下) 電源の種類 直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
直交流両用タイプ
付属品 取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP67 接続方式 コード引き出しタイプ 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差 検出距離の10%以下 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回
近接センサ伝送カプラ F92A omron(オムロン) 当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能
無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要
油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮
磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g) 約160 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) 黄銅 応答時間 1ms以下 絶縁抵抗(MΩ) リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 設定距離(mm) (伝送)0~4.5 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h 外径 M18 材質(検出面) ABS 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY omron(オムロン) 当日出荷
タイプ 円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ 制御出力 出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時) 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護 電圧の影響 定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 応答周波数(Hz) DC: 70 (平均値) 温度の影響 -10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準) 材質(検出面) 耐熱ABS 感度調整 なし 動作モード NO 自己診断出力 なし 表示灯 (検出)赤色 周囲温度(℃) 使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) 応差 検出距離の20%以下 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 電源の種類 直流3線式
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD omron(オムロン) 9日以内出荷
質量(g) 約35(梱包状態) 保護構造 IEC60529規格 IP67 コード長さ(m) 3 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) (コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz) 40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 材質(検出面) 耐熱ABS 周囲温度(℃) 動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールド シールド 応差 検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 材質 真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC) 長さ(mm) 47.1 幅(mm) 21 サイズ M12 質量(g) 約70(梱包状態) ボディサイズ 標準 保護構造 コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69K コード長さ(m) 2 接続方式 コード引き出し、ケーブル 標準検出物体(mm) 鉄21×21×1 検出距離(mm) 7±10% 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ センサー 技術:誘導 電源電圧(V) DC 10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm) 0~5.6 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 極性 無極性 最大応答周波数(kHz) 350 シールド シールドタイプ 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の15%以下 ねじの呼び M12×1 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V) 5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 実装タイプ 埋込型 最大DC電圧(V) 30 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン) 31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品 取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 消費電力(mW) 450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V) DC10~30 材質(検出面) 耐熱ABS シールド シールド 材質(ナット) 取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の10%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V) 2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) オープンコレクタ出力100以下
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9160 アズワン品番 65-7350-38
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:175-6921 アズワン品番 65-7292-82
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9152 アズワン品番 65-7317-10
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6908 アズワン品番 65-7361-06
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9089 アズワン品番 65-7352-22
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9081 アズワン品番 65-7358-15
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9116 アズワン品番 65-7352-09
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9128 アズワン品番 65-7351-88
近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり●コード番号:805-4872 アズワン品番 65-7309-46
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6912 アズワン品番 65-7284-11
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9136 アズワン品番 65-7350-24
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9101 アズワン品番 65-7350-27
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4441 アズワン品番 65-7348-32
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります