モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 接続・省配線(制御機器) (1) 電子部品(オンボード) (2) 検出・センサ (7) 制御機器・PLC・リレー (5) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
omron(オムロン) 翌々日出荷 から 69日以内出荷
omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 96日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
omron(オムロン) 当日出荷 から 81日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm) 46×12.8×28.8 質量(g) 約18 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 保護構造 IP40(端子部は除く) シリーズ H3RN 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:1k 静電気耐力 4kV(誤動作)8kV(破壊) セット誤差 ±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 耐電圧(V/min) AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 980 6方向 各3回 ターミナルタイプ ソケット 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz 10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回) 1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回) 10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
omron(オムロン) 当日出荷 から 73日以内出荷
タイプ プラグ 使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC60529) 定格電圧(V) - 定格電流(A) -
omron(オムロン) 当日出荷 から 85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1000万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値) 許容操作速度 1mm~0.5m/s 電気的耐久性 100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース線付き) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 2.5(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm) 最小2×2
omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
耐衝撃(m/s2 ) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
omron(オムロン) 当日出荷 から 97日以内出荷
omron(オムロン) 当日出荷 から 6日以内出荷
omron(オムロン) 翌日出荷 から 120日以内出荷
omron(オムロン) 翌日出荷 から 120日以内出荷
omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様 ●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:18.0 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1774 アズワン品番 65-7336-92
omron(オムロン) 66日以内出荷 から 70日以内出荷
omron(オムロン) 66日以内出荷 から 81日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g) 約18 使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP40(端子部は除く) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 保存温度(℃) -25~+65(ただし、 氷結しないこと) 制御出力 AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% 安全規格 cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合 EMC規格 (EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 1k(電源端子間) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 セット誤差 ±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
omron(オムロン) 67日以内出荷
omron(オムロン) 120日以内出荷
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります T分岐タップ ワゴジャパン 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ