絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,419)
- RS PRO(3,813)
- omron(オムロン)(3,419)
- IDEC(和泉電気)(2,120)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,657)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(937)
- シュナイダーエレクトリック(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(856)
- ハーティング(854)
- BOURNS(670)
- MICROCHIP(636)
- エスコ(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る

三商 キャリブレーションサーモ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)質量(g)約150(電池含む)規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計電源単4アルカリ乾電池 2個測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~1300℃サンプリング測定:約1秒使用環境条件-10~60℃
フットスイッチ
三商¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。定格AC100V 3A(抵抗負荷)材質(本体)アルミ合金ダイキャスト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5動作方式モーメンタリ連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28定格通電電流(A)3(抵抗負荷)
標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ
三商¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。測定範囲-99.99~400.0℃仕様標準タイプ規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
サニタリーサーモ用センサ
三商¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。測定範囲(℃)-30~280仕様飲料水・スープ用寸法(mm)検知部:3×250先端形状先丸
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
三商¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。測定範囲(℃)0~+200規格K熱電対(クラス2)
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
三商¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。測定範囲(℃)-50~+300仕様突刺しセンサ(先トガリ)寸法(mm)検知部:4.8×250規格K熱電対(クラス1)
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
三商¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。規格K熱電対(クラス1)
サニタリーサーモ用センサ
三商¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。測定範囲(℃)-50~+280仕様握り手部樹脂寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
サニタリーサーモクイック用センサ
三商¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。測定範囲(℃)-10~200仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)
センサプローブ
三商¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷Pt100Ω 新JIS対応センサ測定範囲(℃)-200~400寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250コード長さ(m)1精度±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)サイズ(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
温度プローブ PT100
三商¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷計測範囲-80~+300℃直径(Φmm)プローブ:4精度最高:±0.05℃(0~100℃において)センサータイプ高精度Pt100浸漬/芯温プローブ分解能最高:0.001℃応答速度60秒プローブ長(mm)295
サニタリーサーモ用センサ
三商¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。測定範囲(℃)-50~280仕様標準(ケーブル0.5m)寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品