絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(1,232)
  • IDEC(和泉電気)(1,204)
  • omron(オムロン)(1,181)
  • エスコ(1,175)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(584)
  • Panasonic(パナソニック)(430)
  • 三菱電機(410)
  • 富士電機(373)
  • JST(日本圧着端子製造)(372)
  • 日東工業(245)
  • 日本モレックス(molex)(240)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(228)
  • サトーパーツ(197)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(191)
  • VISHAY(184)
  • MAC8(マックエイト)(181)
  • KOA(181)
  • タカチ電機工業(176)
  • ニチコン(173)
価格
価格で絞り込む

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器