端子台 スクリュー UTTBシリーズ 38A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、NS 35 DIN レールやテストソケットねじでの取り付けに使用します。NS 35 DIN レール取り付け用ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:38A●モデル番号:UTTB 4-TG P/P●コード番号:204-7712アズワン品番65-7715-58
端子台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TG-P/P●コード番号:204-7858アズワン品番65-7580-93
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT/1P●コード番号:204-7783アズワン品番65-7572-28
端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P●コード番号:204-7810アズワン品番65-7573-17
端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-F●コード番号:204-7756アズワン品番65-7580-54
端子台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P BU●コード番号:204-7715アズワン品番65-7572-89
端子台 スクリュー UTシリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P-F●コード番号:204-7755アズワン品番65-7582-19
端子台 スクリュー UTMEシリーズ 28A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTME 4-P/P BU●コード番号:204-7705アズワン品番65-7572-03
端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P BU●コード番号:204-7805アズワン品番65-7572-88
タッチパネル表示器フエニックス・コンタクト82日以内出荷
ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
型番1060549RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~