接続・省配線(制御機器) (1) 電子部品(オンボード) (2) 制御機器・PLC・リレー (7) 通信(制御機器) (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
長さ(mm) 80 寸法(mm) 80×6.2×94 高さ(mm) 94 取付方式 DINRail 入力電流(mA) 8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ ネジ リレースイッチ ミニチュアソリッドステートリレー
Phoenix Contact PLC端子台 2966029 PLC-BSCシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意 色 緑 シリーズ PLC-BSC 定格電圧(V) AC/DC24 端子種別 埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~60 ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 ケーブルサイズ(AWG) 26~14
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103CUL、GL、ULPLC-OSCインターフェイスリレーPLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様 ●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766 アズワン品番 65-8092-41
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V) AC/DC24 取付方式 DINレール 保護構造 RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース) 接点構成 2c 端子形状 ねじ端子 接点最大許容電圧(V) AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。) RoHS指令(10物質対応) 対応
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
DFLK 25 VariofaceインターフェイスモジュールVARIOFACEフィードスルーモジュールは、ねじ接続端子台とD-Subミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。25ポジション ねじ接続
仕様 ●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC アズワン品番 65-7313-41
Solid-state relay module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
リレーソケット - PLC-BSPスプリングケージ接続のPLC-BSP基本端子台(リレー、ソリッドステートリレー、オプトカプラなし)です。幅オプション: 6 mm、6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 幅広いアクセサリも用意
仕様 ●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:57.6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:4.5A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7719 アズワン品番 65-8066-77
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
VARIOFACEインターフェイスモジュールVARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続
仕様 ●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC アズワン品番 65-7279-11
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
DFLK Varioface D-SubインターフェイスモジュールPhoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様 ●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC アズワン品番 65-7279-18
PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V) AC230/DC220 取付方式 DINレール 保護構造 RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース) 接点構成 2c 端子形状 ねじ端子 接点最大許容電圧(V) AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。) RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります