絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • RS PRO(755)
  • フエニックス・コンタクト(482)
  • WEIDMULLER(236)
  • HUBER & SUHNER(210)
  • SIEMENS(190)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • ROLINE(89)
  • ハーティング(78)
  • 日本モレックス(molex)(66)
  • ワゴジャパン(65)
  • 川崎電線(62)
  • 七星科学研究所(46)
  • VISHAY(37)
  • CONTEC(コンテック)(28)
  • LEMO(28)
  • 東洋技研(26)
  • カナレ電気(24)
  • フクハラ(24)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「導体」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 半導体
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー三菱電機エンジニアリング
4,298税込4,728
1パック(20本)
当日出荷から7日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
絶縁アナログユニット用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング絶縁アナログユニット用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサユニット:R60DA8-G、R60DA16-G●接続中継端子台:FA1-TBS40DAG、FA-LTB40DAG●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R導体抵抗(Ω/km)(20℃)226製品分類区分接続ケーブル
FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル三菱電機エンジニアリング
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,198税込6,818
1個
12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-Lケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ASLINKTERMINAL接続用ケーブル 三菱電機エンジニアリングASLINKTERMINAL接続用ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
AnyWire ASLINKTERMINAL接続に使用します。簡単配線・作業工数削減:AnyWire ASLINKTERMINALとデジタル信号変換器接続専用ケーブルにより簡単に配線できます。
用途省配線・省工数仕様●接続機器:AnyWire ASLINKTERMINAL●接続機器シリーズ:小型8点ターミナル質量(g)約12最大使用電流(A)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127UL規格(ケーブル)UL STYLE No.10002 105℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
32点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング32点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
CC-Link防水コネクタ(プラグ) 三菱電機エンジニアリングCC-Link防水コネクタ(プラグ)三菱電機エンジニアリング
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間)質量(g)約40径(Φmm)パッキン:10.6~12.5使用温度範囲(℃)-25~85保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)適合電線導体断面積:1.25mm2以下、接続方式:はんだ付け耐振性JIS C 0040に準拠製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)耐食性JIS C 0023に準拠耐衝撃500m/s2(50G) 各軸3回
16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/16点出力混合用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P) 三菱電機エンジニアリング汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P)三菱電機エンジニアリング
5,098税込5,608
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社質量(g)約390ケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
CC-Link位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングCC-Link位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器仕様●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5質量(g)約580ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
スプリングクランプ端子台付きケーブル (CC-Link IE TSNアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル (CC-Link IE TSNアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P)三菱電機エンジニアリング
9,298税込10,228
1個
27日以内出荷から82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:CC-Link IE TSN定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ネジ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-R/Qアナログ入力用 、ネジ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリングネジ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-R/Qアナログ入力用 、ネジ端子台<=>MIL20P)三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
27日以内出荷から82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
デジタル信号変換器用コモン渡り配線用 フェルール端子付きケーブル 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器用コモン渡り配線用 フェルール端子付きケーブル三菱電機エンジニアリング
3,898税込4,288
1個
42日以内出荷
デジタル信号変換器 スプリングクランプ端子タイプのコモン渡り配線に使用します。
用途省配線・省工数機器質量(g)約20接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)梱包数15本絶縁耐圧AC2000V 1分間使用電流(A)8ケーブル長(mm)60端子AI0、75-8 GY:フエニックス・コンタクト株式会社製絶縁抵抗(MΩ/km)15以上UL規格UL STYLE No.10002 105℃ 300V導体サイズ(mm2)0.75(AWG#18)最大導体抵抗(Ω/m)(20℃)~0.0226ケーブルタイプより線
MIL20Pコネクタ付きケーブル 三菱電機エンジニアリングMIL20Pコネクタ付きケーブル三菱電機エンジニアリング
5,598税込6,158
1個
27日以内出荷から82日以内出荷
アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T*定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
3,098税込3,408
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-Fアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-Fアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P)三菱電機エンジニアリング
9,298税込10,228
1個
27日以内出荷から82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
端子台用ケーブル バラ線(より線40本)(FCN40Pタイプ) 三菱電機エンジニアリング端子台用ケーブル バラ線(より線40本)(FCN40Pタイプ)三菱電機エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。各社シーケンサのFCN40Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線40本のケーブルです。バラ線側はピンNO.のマークチューブ付で加工なし、Y形圧着端子、丸形圧着端子の3種類を品揃えしています。
用途省配線・省工数機器仕様●マークチューブ:有り(刻印:A1~A20、B1~B20)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、、他社PLCケーブル長(m)1ケーブル【使用ケーブル】より線(半硬質ビニル電線、青色) 40本コネクタシーケンサ側:FCN-363J040:富士通コンポーネント株式会社定格電流(V)DC48/3A絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)11/0.16絶縁体外径(mm)1.14UL規格(ケーブル部)UL STYLE NO 1061 80℃ 300V導体抵抗0.0929Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
8,198税込9,018
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 40 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)9.5(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1個
22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-Fケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
5,498税込6,048
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
アナログユニット用端子台付接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングアナログユニット用端子台付接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,098税込10,008
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています
用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサ:R60ADV8、R60ADI8、Q68ADV、Q68ADI●接続中継端子台:FA-LTB20P●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q質量(g)約350ケーブル長(m)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)232製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】M4丸形圧着端子
-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
8,798税込9,678
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル(黒色) 2本コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
-20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング-20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,698税込5,168
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器