プラスチックケースHMKシリーズ摂津金属工業当日出荷から6日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。
フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。
パネルは平板形状の為加工が容易です。
上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。
内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
シェルタイプケース摂津金属工業当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付具摂津金属工業当日出荷から8日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックス摂津金属工業7日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドキット摂津金属工業5日以内出荷から7日以内出荷
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト摂津金属工業5日以内出荷
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
PCBサポート摂津金属工業7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用
付属品取付用ねじ材質UL94HB適合、ポリカーボネート色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
ディアテック摂津金属工業7日以内出荷から10日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースHMシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)5日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。
フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。
パネルは平板形状の為加工が容易です。
上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。
内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。
別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5適合9V形電池1個
エンドカバー摂津金属工業5日以内出荷
OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
シーリング摂津金属工業5日以内出荷
ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付)摂津金属工業5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモバイルケース摂津金属工業5日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6色シルバー質量(kg)0.34
壁掛HUBボックス摂津金属工業5日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
ミニデータボックス(正方形フランジ付)摂津金属工業5日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛HUBボックス摂津金属工業5日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。
学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。
仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。
カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。
カバーを取り外すだけで3面が開口します。
ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。
設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。
壁面の角付近への壁掛が可能です。
搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スマートケース摂津金属工業5日以内出荷から7日以内出荷
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
壁掛けボックス摂津金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
壁掛けタイプのLAN用19インチラック
規格19インチ規格、EIA規格表面処理メラミン塗装最大積載量(kg)30主要材質スチール外装色ホワイトグレイ使用環境屋内RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
スマートボックス摂津金属工業6日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティヒンジ摂津金属工業7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ専用のメンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジ
バッテリースペーサ摂津金属工業7日以内出荷
ダテックポケットボックスGVシリーズ用の乾電池の脱落を防止するクッション材
ダテックターミナル摂津金属工業7日以内出荷
入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
メディテック摂津金属工業7日以内出荷
医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース
ダテックコントロール摂津金属工業7日以内出荷
丸い頭部に幅広ディスプレイ可能。手に持ちやすい人間工学的デザイン
ミニテック摂津金属工業7日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
マウント収納ボックス摂津金属工業7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納ボックス
材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)色ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
アートケース摂津金属工業7日以内出荷
仕様●上カバー凹部:有●下カバー形状:平面付属品上下カバー固定ねじ、PCB取付用ねじ材質適合UL94HB、ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ケースフィート摂津金属工業7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用で卓上型として使用する場合にはめ込むだけで使用できるゴム製の足
スロープパネル摂津金属工業7日以内出荷
メディテックVFAシリーズ専用の傾斜型のパネル
傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ摂津金属工業7日以内出荷
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6471-69
ハンドヘルドボックス摂津金属工業7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケース
材質UL94HB適合、ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ダテックモバイルボックス摂津金属工業7日以内出荷から8日以内出荷
現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)材質UL94HB適合、ABS
エルゴケース摂津金属工業7日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
モテック摂津金属工業7日以内出荷から10日以内出荷
ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース
材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります