オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)
当日出荷から63日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~特価
1袋(150個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
ソケットピンMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(1000個)
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ソケット君MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~特価
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
スルーホールタップMAC8(マックエイト)¥18,980~税込¥20,878~
1袋(250個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
スルーホールタップMAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~
1袋(200個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピンMAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)¥29,980~税込¥32,978~
1リール(450本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
パイプソケットMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,378
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
配線用端子MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~
1袋(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
プリント板垂直取付ブロックMAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~特価
1袋(1000個)
当日出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
極細金属パイプMAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
高電流用バーMAC8(マックエイト)¥25,980~税込¥28,578~
1袋(400個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。
ジャンパーとしても使用できます。
材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用台座MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
電源端子(低背タイプ)MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(400個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バーMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(1000個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時)
ジャンパーとしても使えます
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用接点MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バナナプラグジャックMAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に取付けられるジャックです。
バナナプラグ〔BNシリーズ〕に適合します。
電源、信号取出し用に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)15適合プラグBNシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子2列連結タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
WLシリーズの2列タイプです。
使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
スルーホールタップMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(200個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(200個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップMAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(150個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついています
のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
超小型ソケットピンMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。
子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。
PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。
PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
高電流用ジャンパーMAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~
1袋(200個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
高電流を流せるジャンパーです。
厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電線半田付け端子MAC8(マックエイト)¥29,980~税込¥32,978~
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。
局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。
ジャンパ線としてもご利用いただけます。
自動挿入機用 表面実装用チェック端子MAC8(マックエイト)¥43,980~税込¥48,378~
1袋(3000個)
当日出荷から9日以内出荷
チップマウンターにかけられるチェック端子です。
サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。
中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
超小型フッ素端子MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です
上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています
オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。
材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型)MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)
当日出荷から23日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)MAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
1.778mmピッチ、21ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。)
電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります