絞り込み
ブランド
- 新電元
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,440)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,989)
- omron(オムロン)(3,813)
- 日本モレックス(molex)(3,464)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,584)
- KEMET(2,295)
- IDEC(和泉電気)(2,205)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,929)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

一般整流ダイオード
新電元(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
ショットキーバリアダイオード
新電元(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
ファストリカバリーダイオード
新電元(2件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
プッシュソレノイド
新電元¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V
新電元¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー
新電元¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:1F 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4.4mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:1.9mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.1A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 550mV
新電元¥1,598税込¥1,7581袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60
新電元¥189税込¥2081個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 2.3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.05V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 25mm。幅 = 4.6mm。適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 VRoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin AX 057 980mV
新電元¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = AX 057。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 980mV。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。新電元工業 LLO(低損失ダイオード)RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin 1F シリコンジャンクション 2.1V
新電元¥1,998税込¥2,1981袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A
新電元¥5,598税込¥6,1581袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, ShindengenRoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 740mV
新電元¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:740mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:5μA●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin 1F ショットキー 860mV
新電元¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:860mV●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●ショットキバリアダイオード,新電元RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品