絞り込み
ブランド
- ALLIANCE MEMORY
- 河村電器産業(18)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- KEMET(10)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 廣杉計器(4)
- ABRACON(4)
- CAREL(4)
- MH CONNECTORS(4)
- 京セラ(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- STMicro(3)
- VISHAY(3)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- TDK(2)
- 日東工業(2)
- TDKラムダ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZIN
ALLIANCE MEMORY¥679税込¥7471個7日以内出荷メモリサイズ 4Mbit。構成 256 x 16 ビット。ワード数 256k。1ワード当たりのビット数 16bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 18bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ TSOP。ピン数 44。寸法 18.6 10.3 1.05mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。幅 10.3mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCN
ALLIANCE MEMORY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷メモリサイズ 4Mbit。構成 512 x ビット。ワード数 512k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 19bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 41.91mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN
ALLIANCE MEMORY¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCN
ALLIANCE MEMORY¥819税込¥9011個7日以内出荷メモリサイズ 1Mbit。構成 128 x 8ビット。ワード数 128k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 17bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。高さ 3.81mm。幅 13.818mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品