カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(35)
        • 接続・省配線(制御機器)(268)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(32)
        • 電子部品(オンボード)(1,237)
        • 検出・センサ(26)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(86)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「銅 1mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,701件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
  • プリント基板冷却用銅コイン MAC8(マックエイト)

    プリント基板冷却用銅コイン

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
    材質銅仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • カット基板・銅張積層板(片面 ガラスコンポジット) サンハヤト

    カット基板・銅張積層板(片面 ガラスコンポジット)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
    種類片面厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1Aシリーズ = FPC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだTE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.3mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 30極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 30コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = トップエントリボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V dcシリーズ = FMN行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 352-3342') 352-3342/を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 15極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 15極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 15コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 1mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 1mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.0mm 1列 SM12B-SRSS-TB-(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.0mm 1列 SM12B-SRSS-TB-(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数12シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.0mm 1列 SM13B-SRSS-TB-(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.0mm 1列 SM13B-SRSS-TB-(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数13シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233アズワン品番65-8052-79
  • JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163アズワン品番65-8091-32
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180アズワン品番65-8052-41
  • ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    。ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54 MW 青色ピンバスバー、1 相傾斜、10 mm2、54 MW、絶縁青、AFDD 5SM601.-2、ピン間隔 2 MW
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5218アズワン品番65-8069-47
  • ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217アズワン品番65-8069-46
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069アズワン品番65-7774-12
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228アズワン品番65-8069-55
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー接触保護、16 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き
    仕様●範囲:Sentron●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5191アズワン品番65-8052-67
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 x 1 相 + AUX、1016 mm の長さで、エンドキャップなしで切断できます
    仕様●材質:銅●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5206アズワン品番65-8052-72
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230アズワン品番65-8069-05
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232アズワン品番65-8052-78
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
    仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193アズワン品番65-8052-35
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
    仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188アズワン品番65-8069-52
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器