カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(46)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(71)
- 接続・省配線(制御機器)(12)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
- 産業用PC用品(11)
- 電子部品(オンボード)(155)
- 検出・センサ(25)
- 報知器(13)
- 制御機器・PLC・リレー(41)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(31)
- 通信(制御機器)(14)
- 電源(制御機器)(983)
- 冷却(制御機器)(7)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(32)
- BOURNS(10)
- DiodesZetex(23)
- KEMET(15)
- omron(オムロン)(27)
- Panasonic(パナソニック)(360)
- SIEMENS(16)
- STMicro(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- VISHAY(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(13)
- テンパール工業(101)
- 三菱電機(129)
- 内外電機(107)
- 富士電機(25)
- 日東工業(75)
- 日立インダストリアルプロダクツ(19)
- 河村電器産業(173)
- 警子ちゃん(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
制御機器 :「100A」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

スッキリ21 100A AL無
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)100ドア無リミッタースペース無
ヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936アズワン品番65-8081-22
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8933アズワン品番65-8083-28
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8937アズワン品番65-8082-56
ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷。Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938アズワン品番65-8081-33
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
センタータグヒューズ 定格電流 100A 1.5kV 1袋 2個入
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2986アズワン品番65-8066-02
スッキリ21 100A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801面32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)100ドア無回路スペース2リミッタースペース無
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズ
CHINO(チノー)¥159,800税込¥175,7801台21日以内出荷JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ
CHINO(チノー)¥159,800税込¥175,7801台21日以内出荷JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
MCB3P100A電灯分電盤 NSG
河村電器産業¥169,800~税込¥186,780~1個42日以内出荷マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)160使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
インクリメンタル デジタルメジャー
武藤工業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ
武藤工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ミニUPS GX200シリーズ
富士電機¥1,798,000税込¥1,977,8001台7日以内出荷から112日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式定格電圧(V)入力200定格入力交流電圧(V)160~288(入力ワイドレンジ)冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)黒カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 3.3Ω 1% 1セット 35個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801セット(35個)7日以内出荷MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:3.3Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7145-11
Siemens ケーブル AS-Iライン マイクロオートメーションセット用
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:AS-I Line併用可能製品:Micro Automation Setケーブル長:100mAS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.RoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷(ESA)基本タイプ漏電・主幹:100A(協約形) GK108WNX 3P 100A(F100)用途標準電灯分電盤
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入
CROUZET¥549,800税込¥604,7801袋(24個)7日以内出荷仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188アズワン品番65-8053-81
光電センサ 角形 検出範囲 100 mm
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 m ピグテールコネクタ●シリーズ:ZX1●コード番号:214-8035アズワン品番65-7279-94
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 0.75 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.1 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 エンコーダレストルク制御仕様●許容入力:0.75 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3163アズワン品番65-7343-29
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 0.75 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.1 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:0.75 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7341-18
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 0.75 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.1 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:0.75 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3283アズワン品番65-7345-60
スタンド
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●種類:スタンド●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3664アズワン品番65-7821-75
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347629-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥369,800税込¥406,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354冷却能力(W)950/1100RoHS指令(10物質対応)対応
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
テンパール工業¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能ガス発電システム用
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品






































![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347629-250617-04.jpg)