カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(8)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「30×533」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20%KEMET
43,980税込48,378
1袋(400個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 ( 3216 M ), 2WRS PRO
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2527アズワン品番65-7768-75
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2492アズワン品番65-7660-22
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2570アズワン品番65-7771-29
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 450個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(450個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●深さ:9.2mm●コード番号:190-9581アズワン品番65-7737-52
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2557アズワン品番65-7735-37
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 280個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 280個入WURTH ELEKTRONIK
95,980税込105,578
1袋(280個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:190-9583アズワン品番65-7733-31
IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC Texas InstrumentsIC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOICTexas Instruments
579税込637
1個
13日以内出荷
IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC
仕様●タイプ:マルチ電圧監視回路●モニタ電圧数:2●電圧 - 閾値:2.93V、4.55V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-84
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷から25日以内出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,33nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,33nF,±20%KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUTアナログ電流計 HOBUT ダイアルなしHOBUT
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズ Kubler温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×533 シリーズKubler
42,730税込47,003
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 533 、 Codix 533 - セットポイントアジャスタ. 4桁ディスプレイ、7セグメントLED、高さ8 mm 正面の2個のキーでシンプルなプログラミング デジタル設定 - 追加のDIPスイッチ又はポテンショメータの必要なし 手動操作又はプログラム可能 手動の直接入力操作、手動ランプ操作、自動ランプ操作の3つの操作モードをプログラミングできます。. Codix 533セットポイントアジャスタは、使いやすいマイクロプロセッサ制御デバイスで、電流値と電圧値を出力します。 この製品は、アナログ出力付きデジタルタイマの機能を備えています。ディスプレイは指定された出力値を変換せずに、自由にプログラミングできます。 セットポイントアジャスタは、高価な、時間のかかるプロセス稼働がなくても実行できます。 PLCや他のプロセスコントローラと比較すると、使いやすく、簡単にプロセスを実行できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
42日以内出荷
用途投光器・受光器共用

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

30×533特集
おすすめ人気ランキング
制御機器